カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9,013)
    • LED蛍光灯(111)
    • LED電球(170)
    • 一体型LEDベースライト(4,777)
    • 直管型LEDベースライト(459)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 制御機器(127)
  • 測定用品(52)
  • 家電(52)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 電動工具(20)
  • 防犯用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 防災用品(18)
  • カー用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 医療(12)
  • 自転車部品(12)
  • 安全用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 完成車(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 住設機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
明るさ(Lm)
電球の種類
LED・コンパクト蛍光灯・白熱電球・蛍光灯
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・100以上
ブランド
モノタロウ・オーム電機・エコリカ・アイリスオーヤマ・TAIGASHOJI(大河商事)・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東芝・東芝ライテック・エコデバイス・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・日動工業・JEFCOM(ジェフコム)・東京メタル・山田照明・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 40w」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
9,740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

    エコリカ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
    用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)85×1260
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • LED電球 40形 広配光 モノタロウ

    LED電球 40形 広配光

    モノタロウ(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • 直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

    エコリカ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
    用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ40W相当 東京メタル

    直管LEDランプ40W相当

    東京メタル
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
    直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
    種別40W形材質PCカバー形状直管寸法(mm)直径29×長さ1198使用温度範囲(℃)-20から45管径(Φmm)29定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000最大径(Φmm)33周波数50-60Hz寿命50000時間保証期間3年光源色昼白色演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)167エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED直管  グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED直管 グロー式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム)

    LED電球40W型E17

    Verbatim(バーベイタム)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
    口金E17全光束(Lm)440平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ
  • T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED電球 HIDISC

    LED電球

    HIDISC
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成
    用途密閉形器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)105質量(g)35電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82電球形状一般球外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
  • 充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
    用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質PC、ABS、強化ガラス幅(mm)101質量(g)818(本体のみ)奥行(mm)188消費電力(W)40全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188発光色昼白色光源LEDチップ×2個角度調整範囲180°色温度(K)5000使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AHバッテリー容量(Ah)4.4フック充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4-5使用場所屋内マグネットRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8照射角度(°)60/120混合光エコロジー商品省エネ
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 全方向40W相当 東芝

    LED電球 全方向40W相当

    東芝
    779税込857
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット LEDランプ40W形 乳白消ガラス 防湿防雨形 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット LEDランプ40W形 乳白消ガラス 防湿防雨形

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    タイプ防湿防雨形周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)AC100設置場所壁面・天井面取付兼用型入数1定格光束(Lm)291
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    579税込637
    1個
    当日出荷
    一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当 マクサー電機

    【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当

    マクサー電機(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
    質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットハロゲン40W代替LED 光商事

    スポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
    質量(g)77口金E11角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64電球の種類LED調光の可否非対応
  • LED 直管 40W ラピッドスタート形  10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
  • 40Wミニレフ球代替LED 光商事

    40Wミニレフ球代替LED

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
    質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
  • LED電球 全方向40W相当(2P) 東芝

    LED電球 全方向40W相当(2P)

    東芝(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED直管 オールフリー対応 40W昼白色 ドウシシャ

    LED直管 オールフリー対応 40W昼白色

    ドウシシャ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2300光色昼白色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球T型 広配光40W相当 東芝

    LED電球T型 広配光40W相当

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)49口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2入力電流(A)0.08配光角度(°)300入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDチューブライト40W形 日動工業

    LEDチューブライト40W形

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。
    仕様屋内用質量(g)268周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:13.5、200V:13.5定格電圧(V)AC100/200口金G13定格電流(A)100V:0.14、200V:0.07全光束(Lm)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×33首振角度(°)口金回転 上下90色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】435【 3m】60【 5m】25ビーム角(度)【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:177.7/200V:177.7光源寿命50000時間入力電圧範囲(V)AC100~240演色性(Ra)82
  • LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝

    LED電球 広配光40W相当(2P)

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティング

    LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝

    LED電球 広配光40W相当(2P)

    東芝(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷
    一般電球40W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDハイテンプディスク40W 日動工業

    LEDハイテンプディスク40W

    日動工業
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)40、(200V)40ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
  • LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当

    オーム電機
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
...