カテゴリ

  • 電気材料(35)
    • LED・電球(21)
  • 制御機器(942)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(50)
    • 光エレクトロニクス製品(119)
  • 学童・教育用品(57)
    • 電気/電流/磁界(8)
  • 空調・照明・電設資材(1,144)
  • パソコン/周辺機器(1,111)
  • バイク部品(194)
  • 測定用品(170)
  • 電動工具(154)
  • 防犯用品(44)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 梱包用品(39)
  • 家電(39)
  • 作業工具(31)
  • カー用品(30)
  • 自転車部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 住設機器(15)
  • 防災用品(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 作業服(6)
  • テープ(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • 医療(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 5mm」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4,326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • LED 5MM 青 ELPA

    LED 5MM 青

    ELPA(1件のレビュー)
    616税込678
    1袋(2個)
    欠品中
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED 5MM 黄 ELPA

    LED 5MM 黄

    ELPA
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
    イエロー定格電流(mA)25
  • LED 5MM 白 ELPA

    LED 5MM 白

    ELPA
    711税込782
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • LED 5MM 2色 ELPA

    LED 5MM 2色

    ELPA
    274税込301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:レッド・グリーン
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • コード付LEDΦ5mm赤 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤

    ELPA
    408税込449
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
  • コード付LEDΦ5mm白 ELPA

    コード付LEDΦ5mm白

    ELPA
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
  • Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Round

    KINGBRIGHT
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED(5mm・白・超高輝度) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度)

    Yellow Stone
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
    直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
  • コード付LEDΦ5mm青 ELPA

    コード付LEDΦ5mm青

    ELPA
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
  • コード付LEDΦ5mm赤点滅 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤点滅

    ELPA(2件のレビュー)
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド(点滅)
  • コード付LEDΦ5mm黄 ELPA

    コード付LEDΦ5mm黄

    ELPA(1件のレビュー)
    465税込512
    1個
    翌々日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約32cm カラー:イエロー
  • 砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200 CREE

    砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200

    CREE
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。
    用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどに寸法(mm)5波長(nm)ドミナント/470視野角15度光度(mcd)2130 - 12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE

    砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd

    CREE
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。
    寸法(mm)5発光色保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
  • LED(5mm・黄・2.2V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・黄・2.2V・20mA)

    BROADCOM
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
  • LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)

    BROADCOM
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500
  • 超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • 超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd)

    Full Sun Optotech
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)15000
  • LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) Full Sun Optotech

    LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。
    ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • 高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2400
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)

    Yellow Stone
    97税込107
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
    ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • 超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)17500
  • 高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd)

    Full Sun Optotech
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)5500
  • LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)

    Yellow Stone
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    材質nGaN電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
  • LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)

    Yellow Stone
    119税込131
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • 高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
  • LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)

    Yellow Stone
    219税込241
    1本
    3日以内出荷
    超高輝度の白色LEDです。 指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。 VFは3V以上あります。
    その他【条件IF】20mA電圧(V)3.2発光色保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)18000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • 高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)

    Full Sun Optotech
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)9000
  • 高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアブルー電圧(V)標準(typ)/3.2発光色青緑色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • LED 3MM 白 ELPA

    LED 3MM 白

    ELPA(1件のレビュー)
    616税込678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4) BIVAR

    Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    BIVAR
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5レンズ形状砲弾型ピーク波長(nm)405ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)40ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    欠品中
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
...
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
"led 5mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷