カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(5)
  • マルヤス電業(428)
  • ODELIC(オーデリック)(202)
  • エレコム(59)
  • Electro Harmonix(46)
  • カシムラ(45)
  • RS PRO(42)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(40)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • NSP(22)
  • エスコ(20)
  • サンワサプライ(18)
  • オーツカ光学(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
  • オーム電機(13)
  • 篠原電機(13)
  • サンワダイレクト(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 9v」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。9VA(100V)。上向き・下向き取付可能型。手作り品のためガラスには個体差があります。天井近接限度30cm。調光器併用不可
    幅(mm)170材質/仕上本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・乳白色質量(kg)0.9高さ(mm)282消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)193演色性(Ra)Ra80
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:金色メッキヘアラインマット、セード:乳白色高さ(mm)282消費電力(W)4.4平均演色評価数(Ra)80対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLED電球40型相当(E26)コードキャプタイヤコードΦ6消費電力(VA)9(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値です
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.5消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値です
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ85質量(kg)0.6消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)76取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値です、。データダウンロード
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83材質/仕上枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面質量(kg)0.5消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000光束(Lm)355RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ。非調光、LED交換不可、散光。照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能。E型防雨型
    材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.4消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)9(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。31/34/39VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)30.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。31/34/39VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可、。データダウンロード
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ110材質/仕上枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装質量(kg)0.8消費電力(W)30.3ランプLED色温度(K)3000光束(Lm)2765RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)99取付必要高(mm)100演色性(Ra)Ra92
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    色温度2700K演色指数(Ra)93
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可照度角17°
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)18.4LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6光色電球色LED交換不可
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)159本体幅(mm)Φ120回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)110タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
    質量(kg)0.5対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.4奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありません時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)31照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
  • 屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ照明

    屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】

    コイズミ照明
    309,800税込340,780
    1台
    31日以内出荷
    防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
    仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
led ゆらぎ特集