6,859件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC100(90~132) 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)1.0~2.5 トラスコ品番495-7326
1個
999 税込1,099
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 コード長さ(m)5 光源昼白色LED 寸法(Φ×mm)62×1438 アズワン品番65-2228-44 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)3200 電球の種類LED
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(5.94MB) 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。 マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。 明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。 ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンド アズワン品番65-2186-93
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 電源コード(m)2 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) ケーブルプラグ付ケーブル カバー色乳白色
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 高さ(mm)28.5 奥行(mm)29
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
1台
62,300 税込68,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.5 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 材質ABS樹脂 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-51 明るさ(Lm)550 防水性 本体寸法(cm)約31
1個
4,090 税込4,499
8日以内出荷

従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応。電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現。従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 全長(mm)345 質量(g)215 消費電力(W)4.5 at 100V 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm)600(±10%) 照度(Lx)参考:約150(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm)296 入力電流(mA)55 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイ アズワン品番65-9278-72
1個
24,800 税込27,280
8日以内出荷



周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-52A 寸法(mm)43×43×100 質量(g)68 電源AC100V 光源白色LED×1灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー 灯数1灯
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極 電圧(V)AC100 スイッチON-OFF ケーブル接続方法ハンダ付 電流容量(A)6
1個
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45) アズワン品番65-9306-40
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000
1個
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-16 寸法(mm)55×35×100 質量(g)70 電源AC100V 光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯 検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90° センサー感知方式人感、明暗センサー 点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式) 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー、人感センサー 灯数3(2+1)灯
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、 停電時の保安灯に、 懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-15 寸法(mm)70×36×110 質量(g)110 電源AC100V 連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 充電時間15時間 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-3A 全長(mm)572 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)185 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)220 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED24灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×389.4(H) 質量(g)約2200 使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60以下 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式点灯/ フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番64-7941-65 明るさ(Lm)4000 点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED 検知エリア93°、12m
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

質量(kg)0.6 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(Φ×mm)46×445 電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m アズワン品番64-7927-94 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)600(計算値) LED使用数(個)60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-1A 全長(mm)322 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)145 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)120 定格寿命(時間)20000(光束維持率70%) 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED12灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷