カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(3)

「led bay15d」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D対応 LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
    口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
  • LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • 360LEDバルブ S25 モノタロウ

    360LEDバルブ S25

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
  • バルブ ダブル ホワイト BAY15D LED 12V3/0.5W KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル ホワイト BAY15D LED 12V3/0.5W

    KIJIMA(キジマ)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    DC12V 3.1W/0.5WのLEDバルブ仕様。段違い平行ピン仕様
  • L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L818

    M&H(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。 二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。 FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
    用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)電圧(V)12
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(12件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球色電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業

    LEDバルブ 48V G18

    ケリー電気産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
    用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。タイプBAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BAY15D防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC48
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)
    オレンジ
    ホワイト
    レッド

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
  • LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D

    ケリー電気産業(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
  • LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、全長(mm)54電源(V)48/24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)27チップ数39光束(Lm)550RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数4.5W
  • LEDバルブ 48V10W G18 BAY15D (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 48V10W G18 BAY15D (48Vバック球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
  • イレブンビーム 12V口金(BAY15D) M&H

    イレブンビーム 12V口金(BAY15D)

    M&H(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
    用途12V 2輪車ストップ/テール用寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45口金口金ダブル型(BAY15D)
  • LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
  • ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会
    オレンジ
    ブルー
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ホワイト
    レッド

    ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
  • LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W全長(mm)64電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数45光束(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数5W
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L820

    M&H
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプスーパーワイドビーム電圧(V)12
  • LEDバルブ 48V S25 ケリー電気産業

    LEDバルブ 48V S25

    ケリー電気産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
    用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。タイプBAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52口金BAY15D防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36適正電圧(V)DC48
  • LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDロータリーテールバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブ。スモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能。ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
    電流(A)最大0.1規格BAY15D(ダブル球)S-25スイッチ3段階LED色レッド直流電圧(DCV)12/24共用
  • LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型ストロボバルブ 5回点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
    用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
  • LEDバルブ FUJITA35

    LEDバルブ

    FUJITA35
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
    用途フォークリフト発光色白
  • LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
    寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
  • LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
    材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16
  • 360LED ソケット ノーブランド

    360LED ソケット

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
    幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8定格電圧(V)12