84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
1,310 税込1,441
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED色 パッケージチップオンボード LED使用数(個)1 順方向電圧(V)9 放射束(mW)10900 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)115 レンズ形状砲弾型 寸法(mm)13.35×13.35×1.15
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


寸法(mm)13.35×13.35×1.7 シリーズCXA2 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10000 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6
1袋(2個)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity CoB LEDホルダー, LUXEON CoB 1204、LUXEON CoB 1205、LUXEON CoB 1208用
エコ商品
寸法(mm)44 (Dia.)×3.4 シリーズLUMAWISE Z50 2024 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LUXEON CoB 1204、LUXEON CoB 1205、LUXEON CoB 1208
1個
569 税込626
5日以内出荷

1袋(20個)
1,198 税込1,318
欠品中


1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)38000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)23.85×23.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)86000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

寸法(mm)15.85×15.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)24000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
259 税込285
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity LEDアレーマウント, Cree CXA25 / SOLERIQ S19 CoB LED用
エコ商品
シリーズLUMAWISE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Cree CXA25 / SOLERIQ S19 CoB LED
1セット(700個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

寸法(mm)13.35×13.35×1.15 シリーズCXA 色温度(K)2700 輝度【フラックス】297lm、423lm LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10900 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6 順方向電圧(V)9、36 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)1000
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)23.85×23.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)47000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)34.85×34.85×1.7 シリーズCXA2 色温度(K)3000 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)137000 ビュー角(°)115 カラーレンダリング80
1個ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity CoB LEDホルダー, シチズンCLL030、シチズンCLL032用
エコ商品
寸法(mm)44 (Dia.)×3.4 シリーズLUMAWISE Z50 1919 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品シチズンCLL030、シチズンCLL032
1個
669 税込736
5日以内出荷

1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMY310。LED色 = 黄。順方向電圧 = 2.8 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMV3100。LED色 = 赤。順方向電圧 = 3 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101。これらのデバイスは、表面実装技術の需要の増加に対応できるように設計されています。VLMV3100のパッケージはPLCC-3です。白色熱可塑樹脂に組み込まれているリードフレームで構成されています。このパッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。SMDデバイスは、赤と緑のチップで構成されています。このため、1つのデバイスで色を選択できます。超高輝度SMD LED 多色 光度による分類
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
欠品中

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーファースCOBジャックロープライト
エコ商品
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 NETIS番号KT-230170-A
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15 シリーズCXA 色温度3000K LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビュー角(°)115 輝度フラックス標準396Lm 光源径(Φmm)6 放射束(W)10.9 順方向電圧(V)9 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)1000
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

トレードワンCOBワークライトタフ2 700lm
エコ商品
アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り
材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール 電源単3乾電池×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×49×126 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)(最大)700 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます! 材質本体/アルミニウム シルバー 質量(g)約53(ストラップ付・電池除く) 寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94 使用電池単3乾電池X1本(別売) 明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に 材質ABS・PS 質量(g)約99 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)3~5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷


底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61 質量(g)300 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷



ハート電機サービス充電式LEDスリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

関連キーワード