194件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター) 動画あり
車検対応保安基準適合Eマーク付き 純正ウインカーをはるかにしのぐ明るさで視認性アップと事故発生率低減に配慮。 OLEDファイバーを横方向に8本レイアウトし、見た目にも大きく印象を変えられるウインカーです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 最新有機ELファイバー「OLED」採用。 有機ELファイバー「OLED」は従来のLEDのような点光源とは違い、面で光るため均質性の良い光源となっています。 これにより、純正ウインカーよりも格段に視認性に優れた明るさを実現いたしました。 純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。 点滅モード 点滅モードは通常点滅モードとシーケンシャルモードの2パターンを選択可能。 本体裏のカプラーを抜き差しすることにより、お好みに合わせて点滅モードを切り替えることができます。 カプラーオン取付 ハイフラ抵抗が内蔵されており、カプラーオンで取付が可能。 純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 【点滅モード切替用カプラー】 接続時 →点滅モード 非接続時→シーケンシャルモード 保安基準適合 メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) 【適合車種】 日野レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア 平成14年1月~平成29年4月 参考純正品番 右:81510-2120G、81510-2081、81510-E0090 左:81520-1970G、81520-1931、81520-E0090
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種GeChic On-Lap M141E サイズ14インチ(1920x1200) 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,050 税込1,155
5日以内出荷


交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。全光束:250lm。エネルギー消費効率:119.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。全光束:280lm。エネルギー消費効率:133.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付 付属品LEDディスプレイケーブル 質量(g)232 ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2 ケーブルコネクタUSB Type-C to C 出力ポートUSB Type-C×2
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)110 質量(g)47 外径(Φmm)38.5 全光束(Lm)(小形電球25形相当)360 定格寿命(時間)40000 対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.0 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

旭光電機工業ミニランプ S35
小型の二重コイルで、フロストタイプはやわらかな明かりを演出。口金14は主にヨーロッパの器具に使用されている電球。【用途】。一般照明用・住宅・商店・ホテル・レストラン・アンティーク器具などに。
仕様●ガラス仕上:フロスト●ガラス径:35●全長:64●定格電圧(V):105●口金:E14●定格消費電力(W):40●全光束(lm):400●定格寿命(H):1500 アズワン品番67-8088-83
1個
419 税込461
10日以内出荷

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED/照明:白色LED 読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約16時間 バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様器具本体 質量(kg)7.4 取付埋込・下面開放形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□600 調光の可否
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14) 長さ(mm)54 直径(Φmm)16 定格電圧(V)24 発光色クリア 寿命3000h 定格電流(mA)200 光束(Lm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT16 電球ベースE14
1袋(5個)
1,760 税込1,936
翌々日出荷


仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,060 税込1,166
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,060 税込1,166
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
530 税込583
5日以内出荷

1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 長さ(mm)27.7 直径(Φmm)10.29 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)60 光束(Lm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3 1/4 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌々日出荷

仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 長さ(mm)27.7 直径(Φmm)10.29 定格電圧(V)6.3 発光色クリア 寿命10000h 定格電流(mA)250 光束(Lm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3 1/4 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,060 税込1,166
6日以内出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上 材質ABSプラスチック 使用温度範囲(℃)0~50 光源illumination: 6500K LED 消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80 解像度イメージセンサー:640×480 pixel 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) 入力電源(V)DC5±5% ケーブル種類ストレート 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10.2Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz オス形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック 入力電源(V)DC5±5%
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-860SU Type-Cケーブル LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上 材質(筐体)ABSプラスチック 質量(g)約250 (ケーブルを含む) ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル 消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む) 光源illumination: 6500K LED インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ) 使用環境温度(℃)0~50 入力電源DC5V±5% 電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー) 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) 対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応 商品タイプ定置式 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 読取方式CCD 最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil) 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード