25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S 電球の種類LED 光色昼白色相当 定格DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様P13.5sタングステンハロゲン. 汎用トーチランプ. P13.5s定焦点ベース 低圧、クリプトン、キセノンタイプの代替となる超高輝度ランプ 長さ(mm)31 直径(Φmm)9.3 消費電力(W)4.55 定格電圧(V)6.5 寿命25h 定格電流(mA)700 光束(Lm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 電球ベースP13.5s
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

仕様P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品 長さ(mm)25 直径(Φmm)10 消費電力(W)2.92 定格電圧(V)5.4 定格電流(mA)540 RoHS指令(10物質対応)対応 電球ベースP13.5s
1個
300 税込330
5日以内出荷

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
228 税込251
当日出荷

P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
5日以内出荷

定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷

P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
5日以内出荷

定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.5V/0.5A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)15
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

適合充電式懐中電灯(ML702) 定格電圧(V)7.2 定格電流(A)0.55 電球形状豆球
1セット(2個)
549 税込604
欠品中

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)250 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×6 適合電線(mm2)1.25 締付トルク(N・m)0.6~0.9 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)10
1個
329 税込362
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)