カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(379)
  • 制御機器(215)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • カー用品(27)
  • 家電(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全用品(10)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 防犯用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「led rgb」の検索結果

779件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBテープLED RGB JTT

    USBテープLED RGB

    JTT
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
    付属品リモコンエコロジー商品省エネ
  • LEDライト台座 16色RGB JTT

    LEDライト台座 16色RGB

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
    寸法(mm)約70×70×29質量(g)約53(電池含まず)梱包内容LEDライト台座、リモコン電球の種類LED
  • Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用) Seeed Studio

    Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用)

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    イルミネーション用のLEDスティック 10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。 ・搭載LED:WS2813B、3535 LED ・逆接続保護 ・256階調の16777216色フルカラー表示 ・リフレッシュレート:2kHz ・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能 ・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能 ・サイズ:10mm×80mm
    セット内容Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1
  • ROHM 可視光LED 青,緑,赤 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤), 6922 (2709) MSL0104RGB シリーズ ROHM

    ROHM 可視光LED 青,緑,赤 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤), 6922 (2709) MSL0104RGB シリーズ

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGBRoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー

    BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
    テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER

    充電式ヘッドライト HF6R RGB

    LED LENSER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ALBのエントリーモデル。スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整。RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群。フロントバッテリータイプ。充電インジケーター搭載。7年保証付(要ユーザー登録)
  • 充電式ヘッドライト HF7R RGB LED LENSER

    充電式ヘッドライト HF7R RGB

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ALBとデジタルフォーカス機能搭載のHFシリーズ最上位モデル。スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整。RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群。フロントバッテリータイプ。充電インジケーター搭載。7年保証付(要ユーザー登録)
  • 充電式ヘッドライト HF4R RGB LED LENSER

    充電式ヘッドライト HF4R RGB

    LED LENSER
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、緊急時には乾電池でも使用可能。高い防水性能 IP67。7年保証付(要ユーザー登録)
  • 充電式ヘッドライト HF8R Core RGB LED LENSER

    充電式ヘッドライト HF8R Core RGB

    LED LENSER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。
    付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93色Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90hエコロジー商品省エネ
  • USBテープLED 流れるRGB JTT

    USBテープLED 流れるRGB

    JTT
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
    エコロジー商品省エネ
  • RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型 LAMP(スガツネ工業)

    RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷
    RGB調色が可能なテープライトです。赤・緑・黄などシーンに応じて色を変更でき、表示灯に最適です。溝幅8mmのアルミフレームに納まります。50mmピッチでするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP65を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。両面テープ仕様でのため、取り付けが簡単です。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。
    用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
  • テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]

    テープLEDコントローラ(RGB用)

    GB[制御機器]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応
    電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
  • LEDライト台座 SQUARE RGB JTT

    LEDライト台座 SQUARE RGB

    JTT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。 クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。 また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。
    付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47センサータッチ対応LED色白 赤 緑 青電球の種類LED
  • USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTT

    USBテープLED 流れるRGB リモコン付き

    JTT
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
    用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
  • Grove-RGB LED v2.0 Seeed Studio

    Grove-RGB LED v2.0

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。
    寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60
  • Eaton フラットコンパクトLEDブロック EATON(イートン)

    Eaton フラットコンパクトLEDブロック

    EATON(イートン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLEDブロック併用可能製品RMQ Titanシリーズ
  • 電池式LEDイルミネーション 4色 5m GB[制御機器]

    電池式LEDイルミネーション 4色 5m

    GB[制御機器]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]

    LEDシート 8X8 RGB色

    GB[制御機器]
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)
    動作電圧(V)5動作電流(A)4
  • NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V) WORLDSEMI

    NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V)

    WORLDSEMI
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    マイコンで制御できるフルカラーLED WS2815Bは、インテリジェント制御が可能なLED光源です。 256階調のフルカラー表示、2kHzの周波数特性を実現しています。 制御回路とRGBチップは1個のパッケージに統合されており、インテリジェントデジタルポートデータラッチと信号再整形アンプ駆動回路を内蔵しています。
  • 電池式LEDイルミネーション 4色 10m GB[制御機器]

    電池式LEDイルミネーション 4色 10m

    GB[制御機器]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M

    GB[制御機器]
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
  • RGB LED用3分岐ケーブル アイネックス

    RGB LED用3分岐ケーブル

    アイネックス
    ¥729税込¥802
    1本
    5日以内出荷
    RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
    セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4色ブラックコネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3ケーブル長(cm)30
  • LED 屋内用 RGB 東京ローソク製造

    LED 屋内用 RGB

    東京ローソク製造
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。 発熱量が少なく安全
    用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト色(球)RGB電源(V)家庭用AC100点灯方式点滅連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
  • RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】 LED LENSER

    RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】

    LED LENSER
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    最大3200lm/370mの充電式タクティカルライト。マルチレンズテクノロジーによりスポット光、ワイド光、両方を組み合わせた光を選択でき、赤・緑・青のRGBライトも搭載。後端スイッチとモードセレクトリングで直感的に操作できる。硬質アルマイト加工アルミボディ、IP68、ストロボ・保護ロックを備え、21700充電池を本体のUSB-C端子から充電できる。
  • LEDテープライト用調光器 DM18RGB マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM18RGB

    マリンテック
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
    寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
  • NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers Adafruit

    NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers

    Adafruit
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
    寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
  • LEDワイヤーライト 30球 RGB 東京ローソク製造

    LEDワイヤーライト 30球 RGB

    東京ローソク製造
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    USB給電専用(給電用電池BOX付き) 小さい光のワイヤーライト
    用途室内用の装飾ライト色(球)RGB消費電力(W)2.5電源USBまたは単三電池3本コード長さ(m)3.9点灯方式常点連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
  • USB RGBスティックライト ルートアール

    USB RGBスティックライト

    ルートアール
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
    付属品保証書質量(g)約11消費電力(W)約2電源USB Aオス 5V全長(cm)約10変色赤/青点滅色(本体)透明光色7色素子数(LED)マルチカラー 5灯商品タイプライト
  • LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色材質ガラス、ポリスチレン質量(g)230防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプ YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプ

    YAMAZEN(山善)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    5日以内出荷
    風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色材質ガラス、PP質量(g)540防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • LED100球 防雨 RGB/ブラックコード 東京ローソク製造

    LED100球 防雨 RGB/ブラックコード

    東京ローソク製造
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
    用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)800サイズ(mm)個装:160×150×80本体寸法(cm)全長1650
  • RGBネオンライト 富士倉

    RGBネオンライト

    富士倉
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    3日以内出荷
    自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
    用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン仕様3cm間隔で切断可能色RGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
  • JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用

    JKL COMPONENTS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGB Matrix HAT + RTC Adafruit

    RGB Matrix HAT + RTC

    Adafruit
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
  • 多機能ボタン RGB ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)

    多機能ボタン RGB ゲーミングマウス

    REDRAGON(レッドラゴン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
    仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)寸法(mm)W92×H42×D122.5色ブラック質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)対応OSWindows 10/8.1接続方式有線センサーPixart PAW3327インターフェースUSB最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)LED色RGB保証期間6ヶ月間ボタン数18個(ホイールボタン含む)耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)ケーブル長(cm)約180RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個
  • 【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) 富士メディシィエ

    【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属)

    富士メディシィエ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:45 G:129 B:31配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
  • Thronmax MDrill Ghost RGB Thronmax

    Thronmax MDrill Ghost RGB

    Thronmax
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    24モードの多彩なRGBライティング搭載 4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! 最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。 4つの専用録音パターンを搭載 4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
    付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター質量(g)(製品)695出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)消費電力5V 250mA(USB)接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載周波数特性20Hz-20kHzカプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
  • RGBロープライト 増設用 富士倉

    RGBロープライト 増設用

    富士倉
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin Electronic Assembly

    Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin

    Electronic Assembly
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)幅(mm)55寸法(mm)31×55高さ(mm)31ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応