【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属)

【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) - 富士メディシィエ

【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

消費電力(W)
6
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP68
色温度
RGB
光束(Lm)
1mあたり:R:45 G:129 B:31
配光角度(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
通信距離(m)
30
内容量
1セット
関連資料:納入仕様書(1.56MB)取扱説明書:(1.69MB)
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79760671FCFDR1206-A5050F-RGB-1m-S1
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761048FCFDR1206-A5050F-RGB-7m-S7
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761249FCFDR1206-A5050F-RGB-5m-S5
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761346FCFDR1206-A5050F-RGB-9m-S9
オープン
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761931FCFDR1206-A5050F-RGB-8m-S8
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762290FCFDR1206-A5050F-RGB-4m-S4
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762387FCFDR1206-A5050F-RGB-10m-S10
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762545FCFDR1206-A5050F-RGB-3m-S3
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762588FCFDR1206-A5050F-RGB-2m-S2
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762649FCFDR1206-A5050F-RGB-6m-S6
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする