CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
LED使用数(個)(1レンズあたり)1
仕様電球ホルダータイプ = PCB取付電球ベース = ウェッジ端子タイプ = PCB ピン直径 = 10mm長さ = 14.5 mm電球サイズ = T3 1/4T3 (10mm)ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥930
税込¥1,023
5日以内出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。
発光色ホワイト
タイプT10
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。
寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2
材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型
色温度9000K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)15<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直径:9.14mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4) LED●実装タイプ:パネルマウント●Visual SPC 125シリーズレンズマウント. VisualのSPC 125 LEDスペーサは、5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED向けに設計されています。 この製品は、低プロファイルのポリカーボネート製LEDベゼルで、簡単かつ確実に取り付けできる使い勝手のよいデザイン形状を特長としています。 SPC 125は、CLB 300及びCLR 301の低プロファイルレンズマウント向けに設計されたスペーサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。
材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色青
ピン数(ピン)2
光度(cd)12
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)30<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
主波長(nm)480
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状楕円形<BR/>
LED色アンバー
ピン数(ピン)2
光度(cd)12
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)23
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)2.6
主波長(nm)596
1袋(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色青
ピン数(ピン)2
光度(cd)12
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)30<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
主波長(nm)480
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ形状楕円形<BR/>
LED色アンバー
ピン数(ピン)2
光度(mcd)12000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)30
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)2.6
順方向電流(mA)50
主波長(nm)593
1袋(25個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(cd)32.9
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)30<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
主波長(nm)535
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(cd)32.9
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)30<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
主波長(nm)535
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
6日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(cd)90.5
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)15
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
主波長(nm)535
1セット(2500個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(cd)90.5
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)15<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
主波長(nm)535
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色アンバー
ピン数(ピン)2
光度(cd)32.9
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)15<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)2.6
主波長(nm)596
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色赤
ピン数(ピン)2
光度(cd)12
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)23
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)2.6
主波長(nm)630
1袋(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色赤
ピン数(ピン)2
光度(cd)12
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)30<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)2.6
主波長(nm)630
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ