LEDライト LR35RPRO
コンパクトな手のひらサイズ、クリップ付きで持ち運びも便利です。
高硬度タングステン鋼チップ搭載なため、緊急時のガラス破砕や安全確保に役立ちます。
対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。
ベルトなどに装着できるホルスター付きで、携帯・取り出しが便利です。
高出力365nm UVライトで、見えない汚れや痕跡を可視化。点検・調査・探索作業に最適です。
- 付属品
- USB Type-C充電ケーブル
- トラスコ品番
- 729-4988
- 全長(mm)
- 143
- 外径(Φmm)
- 55
- 保護等級
- IP68
- 使用電池
- リチウムイオン充電池6000mAh×2(付属)
- 充電時間(時間)
- 4
- モード
- 【調整可能】白色スポット3段階、広範囲3段階、スポット+広範囲3段階・赤色の3段階、赤点滅2段階・UVライト・SOSモード
- バッテリー容量(mAh)
- 12000(60002本)、保護回路機能付き
- 明るさ(Lm)
- 10000
- 照射距離(m)
- 500
- 点灯時間
- (スポット)強5000ルーメン 約2時間40分・(広範囲)強8000ルーメン 約2時間40分・(スポット+広範囲)10000ルーメン約2時間40分・(赤)260ルーメン 約6時間50分、(UVライト)3.7W 20時間
- 最大点灯時間
- 135時間
- 落下耐久(m)
- 1.5
- 内容量
- 1本
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









