「led-hl1」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-HL1 LEDヘッドライト_センサー付き サンワサプライ 動画あり
専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。 ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。 モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。 メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。 サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。 ヘッドライト自体は45度の可動式です。 5段階の残量インジケーター表示付きです。 防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。
セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用) 使用温度範囲(℃)-10℃~50℃ 消費電力(W)3 電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り) ケーブル長(m)約0.5 連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間 充電時間(時間)約5.5 LED3粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100 LED寿命(時間)約30000 防水性IPX4 照射範囲約30m 調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザラインセンサ
RoHS
種類測長センサ 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 接続方式コネクタ接続 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7238-93
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0845 アズワン品番65-7240-25
1セット(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

LumiledsLUXEONH12Xシリーズクールホワイト襟の2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7240-32
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7240-29
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Lumileds LUXEON H12X シリーズクールホワイト襟の 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7238-59
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

LumiledsLUXEONH12Xシリーズウォームホワイト襟付き2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7238-94
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●LED色:ニュートラルホワイト●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0860 アズワン品番65-7235-71
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0846 アズワン品番65-7240-65
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様電源電圧:5.6 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ポータブル 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 シリーズ:HL95 、 多機能の:Y 、 高さ:140mm 、 ベース長さ:110mm 、 最大温度:+40℃ 、 II1G EEx ia IIC T4. BAS99 ATEX 1044. 危険警告ランプ. あらゆるグループII危険区域(ゾーン0、1、2)での使用に適したポータブルのLED危険警告ランプ スタンドアロンユニットとして長時間動作するように設計 スタティックモード又は点滅モード 橙レンズ 日光カットアウトモードオプション 点滅モードで最長2カ月の継続動作(@60 fpm) 承認証明書あり(ご請求ください) バッテリは別売り 寸法: H355 x W180 x D 168 mm
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

プロファイルシステムPFM専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
質量(kg)0.01 品種ジョイントモジュール
1個
8,898 税込9,788
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
5,598 税込6,158
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売) 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧AC100V~AC242V 連結1系統8000mm以内
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1600種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)