カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング(3)
- クリスタルアイ(3)
- DAIKO(大光電機)(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 三菱電機(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 山田照明(1)
- つくし工房(1)
- LUMILEDS(1)
- ROHM(1)
- ZEXUS(ゼクサス)(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- Kubler(1)
- PELTECH(ペルテック)(1)
- GROZ(1)
- 美舘イメージング(1)
- COAST(1)
エコロジープロダクト
「led/560」の検索結果

充電式LED投光器
GROZ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。材質耐腐食性アルミニウム使用温度範囲(℃)-5~40電圧(V)3.7電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh保護等級IP54充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射距離(m)10電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
コンパクト管形 LED LC560シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制色昼白色(4600~5600K)消費電力(W)22~33(インバータ)設計寿命35000時間適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45)供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷から21日以内出荷フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDワークランタン フロート構造 560Lm
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に質量(g)約625全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100保護等級IPX6光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)耐衝撃性能約2m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモードエコロジー商品省エネ
L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。色スモークグリーン購入法適合
L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ クリアー
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷クリスタルアイ。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール用。LEDハイマウントストップランプ。高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載。保安基準適合Eマーク取得済み。配線付き。安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き。【カラー】。レッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール。リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。色クリアグリーン購入法適合
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3F
ROHM¥579税込¥6371袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。RoHS指令(10物質対応)対応
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル
ZEXUS(ゼクサス)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。本体質量(g)約47(本体のみ)光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(スポット点灯時)点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39エコロジー商品省エネ
20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)
PELTECH(ペルテック)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車【アピールポイント 】・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長約1610mm×車体全幅560mm 重量:約26kg(バッテリー含む) 適応身長(目安):145cm、1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km、バッテリー容量:8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/、充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
LEDヘッドランプ RL10
COAST¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷重量128gで最大560ルーメンの明るさが特徴です。広範囲を均一に照らす白色C.O.B. LEDを搭載し、過度な明るさを必要としないシーンで活用できる赤色LEDを備えています。本体のダイヤルを回すことで明るさを無段階に調整できます。リアには個別に点灯できる赤色テールライトを搭載し後方からの視認性も向上します。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。単4アルカリ電池3本で最大14時間点灯します。別売の専用充電池(ZX350)でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池トラスコ品番710-1822幅(mm)30 (リア 25)高さ(mm)33 (リア42)奥行(mm)53 (リア 55)保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350または単4電池×3本明るさ(Lm)ハイ:560 ロー:55照射距離(m)31(ハイ) / 9(ロー)最大点灯時間ハイ:2時間 / ロー:14時間
スポットライト
山田照明¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。質量(kg)0.4タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)LED寿命(時間)30000適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当
高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ
美舘イメージング¥139,800税込¥153,7801式5日以内出荷から7日以内出荷一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
LEDペンダント L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷直径Φ110,高さ160mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高さ150mm,Φ110のとても小さなペンダント ケーブル(器具全高)を560~960mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内









![[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759607-180226-02.jpg)