LEDヘッドランプ RL10
重量128gで最大560ルーメンの明るさが特徴です。
広範囲を均一に照らす白色C.O.B. LEDを搭載し、過度な明るさを必要としないシーンで活用できる赤色LEDを備えています。
本体のダイヤルを回すことで明るさを無段階に調整できます。
リアには個別に点灯できる赤色テールライトを搭載し後方からの視認性も向上します。
照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。
単4アルカリ電池3本で最大14時間点灯します。
別売の専用充電池(ZX350)でも使用可能なハイブリッド仕様です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- 単4電池
- トラスコ品番
- 710-1822
- 幅(mm)
- 30 (リア 25)
- 高さ(mm)
- 33 (リア42)
- 奥行(mm)
- 53 (リア 55)
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion)ZX350または単4電池×3本
- 明るさ(Lm)
- ハイ:560 ロー:55
- 照射距離(m)
- 31(ハイ) / 9(ロー)
- 最大点灯時間
- ハイ:2時間 / ロー:14時間
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











