5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E39 定格電圧(V)100 寸法(mm)約230×165 質量(g)約950 消費電力(W)50 電力(W)ランプ:50 定格電流(A)0.51 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP65 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~45 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)約6000 光色昼白色相当 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)950 タイプサインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)(100V)87.0/(200V)85.0/(242V)85.0 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)120.6/(200V)123.5/(242V)123.5 ガードGS8 電球の種類LED ワット数77W〈E39口金〉 電源ユニットS0/W
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

種類高天井用(屋内専用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷