「ledサイドライト」の検索結果

166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ 材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状角型 質量(g)約475 消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000相当 防塵防水性能IP68相当 定格作動電圧(V)DC9~DC32 製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51 明るさ(Lm)18W/1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用 光源白熱球
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82 ねじピッチ(mm)61 レンズプラスチック 適合車種汎用 直径(mm)88
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書 トラスコ品番592-8005 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)22 容量寿命 約50000時間 高さ(mm)121 奥行(mm)19 対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池 保護等級IP68 色温度(K)約6500 光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト) 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)最大600 照射距離(m)最大186 点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時) 落下耐久(m)1
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 LED使用数(個)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 電力(W)25 フレーム色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 動画あり
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g)約170 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。 リアタイヤ路面を照射 高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。 保安基準適合 車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。 取り付けステー 製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。 12/24V共用タイプ
電圧(V)12/24対応 保証期間6ケ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

サギサカ(SAGISAKA)1LEDライトサイド露光
サイドも光ります。
用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)1800 電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40 電球の種類白色LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ 動画あり
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g)100 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ87.5×80 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-30~60 規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA)60 電球の種類LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類LED 全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池 連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級IPX3 使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 入力電流(A)1(充電プラグ) 質量(g)70 バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可 セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24 質量(g)約32(乾電池除く) 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM5(2個) 材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm)90 高さ(mm)96 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)90×96 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140mm (0.5sq) 使用電球DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 使用電球DC24V/BA15S 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15S 12W
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。
セット内容本体、USBケーブル 材質シリコン、ABS 質量(g)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400 明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅 連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
用途リモコン付き 質量(g)260 消費電力(W)40 明るさ(Lm)4800 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
用途リモコン付き 質量(g)800 消費電力(W)40 明るさ(Lm)4800 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)800 電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140 全光束(Lm)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)750 外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.49MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体のみ スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73 質量(g)約130 全光束(Lm)200 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング 仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000 セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード 材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約613 消費電力(W)最大3 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300 連続使用時間(時間)5 光源LED 充電時間(時間)2 光束(Lm)最大120 調光方式無段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷

東芝AM/FMホームラジオ
エコ商品
LEDライトを新搭載。電池長持ち大音量ホームラジオです。電池連続持続時間最大450時間(東芝アルカリ乾電池を使用して内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)を実現しました。 Φ9cmのスピーカー搭載の大音量、野外でも大音量でハッキリ聞く事ができます。 サイドには便利なLEDライトを搭載。非常時や暗がりに安心です。 見やすい大文字選局パネルのダイヤル目盛り。デジタルチューナー搭載だからピタッと簡単に選局ができます。 電池&家庭用ACコンセントも使用できる2電源対応。 ハンドルだけでなく携帯に便利な肩ベルト付き。
付属品保証書付取扱説明書、電源コード、肩ベルト 質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず) 電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売)) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず) 電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:AM=約450、FM=約400、LED点灯=約1000 (東芝アルカリ乾電池使用時) スピーカーΦ9cm(8Ω):Φ3.5mmミニジャック 受信周波数FM:76~108MHz、AM:552~1620kHz 出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力(mW)700
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして 付属品充電用USBケーブル 長さ(mm)110 寸法(mm)20×20×110 質量(g)70 全光束(Lm)150 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト
USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。
セット内容USBケーブル(Type-B) 材質アルミ合金 寸法(mm)174×21×20 質量(g)58 電源充電式 バッテリー3.7V 650mAh 充電時間(時間)2.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)300 (TOP)・180 (SIDE) 防水性IPX0 ポートチャージポート:Type-B 照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE) 点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体のみ スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷