市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。
LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)150
1組(5個)
¥679
税込¥747
当日出荷
電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。)
鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
¥617
税込¥679
欠品中
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)140以上
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)8
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)250以上
RoHS指令(10物質対応)対応
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
¥799
税込¥879
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ウエッジソケット T10
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。
ガラス球形式T10
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30
コード長さ(mm)110
3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです
LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
材質樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)140以上
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17
トラスコ品番412-6114
幅(mm)73
高さ(mm)30
質量(g)30
奥行(mm)38
アズワン品番64-8965-61
適合ランプE17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
1個
¥670
税込¥737
3日以内出荷
仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個
色ホワイト
サイズフリー(10~40形)
タイプ2灯用
定格電圧(V)AC100
口金G13
給電方式片側AC100V給電
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
チップLEDの照度テスト等に利用できます。
チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。
1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(200個)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
四角型LEDに対応するソケットです。
パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。
電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上
1袋(1個)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
四角型LEDに対応するソケットです。
パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。
電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(g)480
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)照明:360
定格消費電力(W)21
全光束(Lm)2,400
定格寿命(時間)40000
電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1
周波数50/60共用
定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間3ヵ月
防塵防水性能IP50相当
LEDランプ昼光色
径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ
定格電圧(V)12
色アンバー
適合クリアーレンズのウインカー
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
四角型LEDに対応するソケットです。
テスト用等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
11日以内出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)
タイプ8Wサイズ用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。
電源ソケット(E26)
光源LED
調光方式3段階(200/400/800ルーメン)
光色3段階(電球色、温白色、昼光色)
風量調整3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220
質量(g)400
付属品リモコン、取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
四角型LEDに対応するSMT用ソケットです。
テスト用、SMT基板に取付ける時等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
チップLED(3.2×1.6、2×1.25、1.6×0.8)をテストできる基板です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(g)650
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)照明:360
定格消費電力(W)21
全光束(Lm)2,400
定格寿命(時間)40000
電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1
周波数50/60共用
定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間3ヵ月
防塵防水性能IP50相当
LEDランプ昼光色
径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず
電圧(V)AC100~200
消費電力(W)80
全光束(Lm)12800
アズワン品番65-9277-25
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ