両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約64(乾電池除く)
電源単三形乾電池×3本
全長(m)約1.8(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)240(LED45灯時)
光源LED 45灯
連続点灯時間約3.5時間
アズワン品番64-4373-72
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
。テープライト長さ1m
。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)
質量(g)約73(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO切替
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5
全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)
光源LED×30灯使用(交換不可)/白色
色温度(K)約4000
使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)
コード長さ(cm)約30
電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します
点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)
センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約92(乾電池除く)
電源単三形乾電池×3本
全長(m)約3.3(うち、テープライト部 3.0)
全光束(Lm)300(LED90灯時)
光源LED 90灯
連続点灯時間約2.5時間
アズワン品番64-4373-74
光色白色相当(4000K)
1本
¥2,849
税込¥3,134
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約64(乾電池除く)
電源単三形乾電池×3本
全長(m)約1.8(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)210(LED45灯時)
光源LED 45灯
連続点灯時間約4時間
アズワン品番64-4373-73
光色電球色相当(3000K)
1本
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約92(乾電池除く)
電源単三形乾電池×3本
全長(m)約3.3(うち、テープライト部 3)
全光束(Lm)270(LED90灯時)
光源LED 90灯
連続点灯時間約3時間
アズワン品番64-4373-75
光色電球色相当(3000K)
1本
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。
クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。
簡単に移動できる乾電池式です。
色ホワイト
質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)
検知方式人感センサー/常時点灯
アズワン品番65-0528-62
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数30灯
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)
消費電力(W)2.4
材質PC
全光束(Lm)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20
センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)3000
センサー効範囲約100度 3m
入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAh
タイマー約15/130/380秒
演色指数(Ra)80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。
消費電力(W)2.6
材質PC
全光束(Lm)297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21
色温度(K)3000
入力電源12V 0.5A
演色指数(Ra)80
1台
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約72
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約4(うち、テープライト部 3.0)
全光束(Lm)370(LED90灯時)
光源LED 90灯
アズワン品番64-4373-78
光色白色相当(4000K)
1本
¥2,659
税込¥2,925
当日出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)105×8×6
電圧(V)DC12~DC36
長さ(cm)(配線)約80
防塵防水性能IP67
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書
材質PVC他
消費電力(W)11/m
保護等級IP65
色温度(K)6000-6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)1300
使用場所屋内外
関連資料チラシ(1.16MB)
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト 乾電池式
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに
点灯時間70時間
寸法(Φmm×m)22×10
電池単一電池2本(別売)
点灯方式交互点滅
LED赤・24個
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード