全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製
長さ(m)10
加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。
明るさ(Lm)100
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35
電源AV100V・50/60Hz
光源LED光源 調光式
照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)
アームダブルアーム500mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。
専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。
蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量
測定波長380~950nm
最小表示0.1nm
付属品光ファイバー1本、角セル15個
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源可視光
発光色緑
照光形状スポット形
照射方式同軸落射
外径(Φmm)8/14
長さ(mm)28
幅(mm)14
高さ(mm)14
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光)
寸法(mm)78×200×144
質量(kg)2
電源AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)6500
調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部
寸法(mm)70×175×102
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)15
制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)5600(参考値)
寿命240000lx※1
アズワン品番3-6702-31
LED寿命(時間)約30000(参考値)
調光範囲0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上
省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下
小型・軽量化
明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比)
セパレート(電源・光源部別置き)可能
外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)
アズワン品番67-7973-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-22
型式FG6S-1000F
タイプ1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが
3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。
テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。
メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。
ポジションランプ オリジナル丸型
3.連ファイバーLED
ブレーキランプ 高輝度LED
ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED
(通常点滅に切り替え可能)
バックランプ 高輝度LED1
2. 発
側方反射板付き
※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。
ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き
カプラーオン取付
(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。)
Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。)
保証書付属 (水漏れLED切れ1年)
【適合車種】
大型車(
3.連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
日野レンジャープロフィア
三菱FUSOファイタースーパーグレート
いすゞGIG
他(
2.
4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"
用途トラック用LEDテールランプ
仕様24V車専用
付属品側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書
左右区別右左セット
クリスタルアイ R35 GT-R 後期スタイル。シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバー ヘッドライト。待望の前期/中期用 後期スタイルヘッドライト。流れるLEDウインカー仕様で登場。 。ヘッドライトの上から下まで横断するイナズマ型のファイバーには高輝度LEDを採用。後期純正より断然明るく、フロントフェイスが見違える程アップグレードいたします。新品左右セット。カプラーオン。ハイフラ抵抗付属。ウインカー部 高輝度LED16発 シーケンシャルウインカー(点滅点灯にも切り替え可能)。ポジション部 後期スタイル 高輝度LEDファイバー。ロービーム 純正HID流用(バルブ形状D2S)。ハイビーム ハロゲンバルブ付属(バルブ形状 H7)。取り付け説明書 保証書付属(LED切れのみ6ヶ月保証)。【カラー】。クロームタイプ:インナーカラー クローム / レンズカラー クリアー。【適合車種】。日産 R35 GT-R 前期/中期モデル 。【参考純正品番】。26010-JF00,26060-JF00,26010-KB50,26060-KB50,26025-JF00,26025-JF00
グリーン購入法適合
1セット
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製
寸法(mm)120×35×20
電源単3乾電池2本
光源高輝度LED
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
クリスタルアイ。50系RAV4 ファイバーLEDテール。ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーが高級車を彷彿させます。内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様。レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。新品左右4ピースセット。シーケンシャルLEDウインカー。LEDリアフォグ内蔵(。1)。ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。ブラック、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。トヨタ50系RAV4 オールモデル。(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)。1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合。1フォグランプがハロゲン仕様の場合。純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要。2純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合。純正ディーマースイッチのみ必要
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
クリスタルアイ
50系RAV4 ファイバーLEDテール
ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーが高級車を彷彿させます。
内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様
レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
■新品左右4ピースセット
■シーケンシャルLEDウインカー
■LEDリアフォグ内蔵(※1)
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
トヨタ50系RAV4 オールモデル
(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)
※1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。
リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。
リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合
1.フォグランプがハロゲン仕様の場合
純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要
2.純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合
純正ディーマースイッチのみ必要
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
クリスタルアイ。30系 アルファード 前期用 ファイバーリアガーニッシュ。アルファードの純正リアテールランプはそのままに、こちらのガーニッシュを純正と交換する事で 端から端までの光の帯を一直線につなげ、ファイバーラインを違和感なく同調させる事が できます。純正ガーニッシュと交換するだけで非点灯時でも迫力と存在感が増し。点灯時も欧州車のように華やかな高級感がただよう、ファイバーリアガーニッシュです。【付属品】。電源取り出しカプラー(カプラーでの簡単接続 配線加工の必要はありません。)。リアガーニッシュに貼れるクリスタルアイステッカー付属。取り付け説明書、保証書付属。【カラー】。ブラック。(。工場生産時のブラック塗装になります。そのままご使用頂けますが。 小さな埃等の付着など気にされる拘りのある方は、再塗装をお願いします。)。【適合車種】。・30系アルファード 前期型(2017年12月まで)。2017年12月以降の後期型は、取り付け不可。前期ヴェルファイアにも前期アルファードの純正テールランプを ご用意頂ければ装着可能です。【注意事項】必ずお読みください。純正テールランプは、商品に含まれておりません。商品の取付時、純正テールランプのブラケットを一部カット加工する必要があります。(純正のガーニッシュに戻す際には、カットされていても支障はありません。)。こちらの商品は意匠登録済みですので、コピー等を固く禁じます。 登録番号1632468号
グリーン購入法適合
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール
立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。
流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。
■左右新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日)
【カラー】
レッドタイプ
【適合車種】
・スズキ DA17W エブリイワゴン
・ニッサン NV100クリッパーリオ
・マツダ DG17W スクラムワゴン
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
80ボクシー、ノア、エスクァイア用クリスタルファイバーLEDテール
立体感溢れる縦2本のクリスタルレッドファイバーが、幻想的かつ高級感抜群の点灯感を実現。
L字型にウインカーが流れるシーケンシャル仕様。
■保安基準適合Eマーク取得
■VOXY用バックランプカバー付属
■本体内のスイッチで流れるウインカーから通常点滅に切り替え可能
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
ヴォクシー/ノア/エスクァイア
型式 ZRR8#G/ZRR8#W/ZWR80G
年式 H26.1~ 全グレード対応
(現行の2017年7月以降の後期型も対応)
【注意事項】
付属のヴォクシー用バックランプカバーはMC前のリアセンターガーニッシュのデザインをベースに設計しており、MC後のリアセンターガーニッシュとデザインが合いませんが、MC後にも装着は可能です。
(装着はお好みですので、装着なしでもOKです。)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
色レッド
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール
立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。
流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。
■左右新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日)
【カラー】
レッドタイプ
【適合車種】
・スズキ DA17W エブリイワゴン
・ニッサン NV100クリッパーリオ
・マツダ DG17W スクラムワゴン
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
オートジュエリー Autojewelry。フェラーリ F360モデナ,F355,F550,F575,F512,F50用 ファイバーLEDテール。伝統の丸4灯を継承し、立体的な造形でテールをより際立たせるデザインと丸形ファイバー&フルLED仕様で跳ね馬を今風に仕立て上げます。ポジション点灯時は幻想的な光を放ち、奥行き感をさらに強調する立体的な丸形ファイバー。中央部は独自のレンズカットでクリスタル感を出しつつ全体をわずかにスモークがかったレンズ色とし、高級感とスポーティー感の絶妙なバランスがとれたフェラーリらしいテールランプです。新品左右セット(4ピース)。保安基準適合 Eマーク取得製品。1年保証(水漏れ・LED切れ)。カプラーオン簡単接続。ハイフラ抵抗付属。反射板付属。取付説明書付き。【適合車種】。フェラーリ F360モデナ,F355,F550,F575,F512,F50。【注意事項】。保証内容はメーカー規約に基づきます。360の純正テールの点灯パターンで設計されておりますので、リアフォグが純正で点灯しない車両はリアフォグの機能はありません。 355などブレーキ点灯が純正で内側点灯の車両は、こちらの製品のリアフォグ部が点灯します。(配線加工で外側テールのブレーキ点灯化も可能です。)
メーカー360,355,550,575,512,F50
グリーン購入法適合
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
80ボクシー、ノア、エスクァイア用クリスタルファイバーLEDテール。立体感溢れる縦2本のクリスタルレッドファイバーが、幻想的かつ高級感抜群の点灯感を実現。L字型にウインカーが流れるシーケンシャル仕様。保安基準適合Eマーク取得。VOXY用バックランプカバー付属。本体内のスイッチで流れるウインカーから通常点滅に切り替え可能。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラック、レッドの4色。【適合車種】。ヴォクシー/ノア/エスクァイア。型式 ZRR8#G/ZRR8#W/ZWR80G 。年式 H26.1~ 全グレード対応。(現行の2017年7月以降の後期型も対応)。【注意事項】。付属のヴォクシー用バックランプカバーはMC前のリアセンターガーニッシュのデザインをベースに設計しており、MC後のリアセンターガーニッシュとデザインが合いませんが、MC後にも装着は可能です。(装着はお好みですので、装着なしでもOKです。)
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
80ボクシー、ノア、エスクァイア用クリスタルファイバーLEDテール
立体感溢れる縦2本のクリスタルレッドファイバーが、幻想的かつ高級感抜群の点灯感を実現。
L字型にウインカーが流れるシーケンシャル仕様。
■保安基準適合Eマーク取得
■VOXY用バックランプカバー付属
■本体内のスイッチで流れるウインカーから通常点滅に切り替え可能
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
ヴォクシー/ノア/エスクァイア
型式 ZRR8#G/ZRR8#W/ZWR80G
年式 H26.1~ 全グレード対応
(現行の2017年7月以降の後期型も対応)
【注意事項】
付属のヴォクシー用バックランプカバーはMC前のリアセンターガーニッシュのデザインをベースに設計しており、MC後のリアセンターガーニッシュとデザインが合いませんが、MC後にも装着は可能です。
(装着はお好みですので、装着なしでもOKです。)
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
グリーン購入法適合
適合メーカーレクサス
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。10系アルファード後期用丸型ファイバーLEDテールライト。ポジション時には6連の丸型ファイバーがリング状にキレイに点灯。ブレーキ時には、リングの中のバルカンが明るく点灯する革新的なファイバーLEDテールです。丸目6灯が視覚的に腰高のアルファードをロー&ワイドに見せてくれます。通常、後期型のゲート側はブレーキが点灯しませんがこちらのLEDテールレンズはゲート側もブレーキでLEDが点灯します。車検用に6灯から4灯に切り替えする事も可能です。(テール裏に切り替えスイッチ付き)。またテールに反射板内蔵しておりますので、LEDリフレクターにされている方でも車検時は安心です。(。1)。6連丸型ファイバーが最大限のルックスと機能性と安全にも配慮されたNEWタイプLEDテールライトです。カラーは、定番のレッドクリアータイプかスモークタイプどちらかをお選びください。新品左右4ピースセット。6連バルカンタイプ。反射板内蔵。高輝度LED仕様。ゲート側もスモール/ブレーキ点灯。6連から4連へ切り替えスイッチ付き。【適合車種】。10系アルファード 後期用 2005年4月~2008年4月。MNH10W MNH15W/ANH10W ANH15W。寒冷地仕様車も取り付け可能です。ハイブリットは取り付け不可。【注意事項】。1 保安基準に基づいた仕様となっておりますが、車検は検査官の見解により異なりますので100%車検に通るとは限りません。バックランプとウインカーは純正の電球を使用いたします。装着写真のLEDバルブは付属いたしません。
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。20系ヴェルファイア/アルファード用ファイバーLEDテールライト。ウインカーが電球仕様のスタンダードモデル。スモールONでファイバーが幻想的に光り輝きます。ブレーキ時にはLED粒が点灯いたします。純正では、ゲート側はブレーキ点灯しませんが、こちらの商品はゲート側もブレーキ点灯で安全性も確保できます。ウインカーが電球仕様ですので、リーズナブルなプライスを実現いたしました。新品左右4ピースセット。球切れ警告等対策済み。【カラー】。レッドクリアー、ブラックの3種類。【適合車種】。20ヴェルファイア/20アルファード 。(前期/後期/ハイブリット対応)
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
グリーン購入法適合
適合メーカーレクサス
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
色ダークレッド
グリーン購入法適合
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ