264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED 使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44 質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む) ホワイト 電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用) 光束(Lm)約60(参考値) 照度(Lx)75(50cm前方電池初期値) 光源スタンダード白色LED(チップタイプ)3個 使用電池単3形電池3本 電球の種類LED マグネットマグネット
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED 色温度(K)5500k 防塵防水性能IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類LED マグネット底面 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6 タイプマグネットタイプ 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別耐熱コード 電線仕様-心数(C)2 LED寿命(時間)約40000 全光束(Lm)485 マグネット部寸法(mm)50.5×83.5 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9620 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 照度(Lx)約900(40cm前方) 質量(g)360(本体のみ) 電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売) 機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリーリチウムイオン 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 光束(Lm)約450 照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転) 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時) 連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト。カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト。後付けでランプを増設できます。車内にマッチする薄型LEDライトです。面倒な配線が不要な電池式。ON/OFF操作がスピーディーなタッチセンサースイッチ。色々な場所で使える簡単マグネット取り付け。磁石の付かない場所に「貼り付け磁石受け」を付属。付属のルーフアタッチメントを使えば車内の天井にも取り付け可能。ハンディサイズなので、キャンプや作業用としても使えます。電池式(単4電池×3本必要)※別途ご用意ください
付属品ルーフアタッチメント×1 ピン×6 貼り付け磁石受け×1 材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×26 連続使用時間(時間)10 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル アズワン品番65-2178-03
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W)約10 全光束(Lm)約800 電球の種類LED 電源コード(m)1.6 トラスコ品番380-8491 質量(kg)1.63 電源AC100V 全高(mm)442 吸着力(N)800 マグネット部寸法(mm)50×58.5×55 LED10灯 ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として 質量(kg)1.5 全高(mm)387 口金E26 コード長さ(m)1.6 定格ランプ電力(W)7.3以下 吸着力(N[kgf])800[80] 明るさ(Lm)325 電球の種類LED 適合電球LDR4N-W/K(340lm) LED定格電圧(V)AC100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

0.5WのLEDライトが付いています。 ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。 ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。 下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。 アルミボディで頑丈です。 microUSBで充電できます。
用途狭い場所での作業に。 暗い場所での作業に。 トラスコ品番206-4812 セット内容USBケーブル 全長(mm)240~635 質量(g)175 充電時間2時間 縦(mm)22 横(mm)22 色(本体) 外径(mm)22 明るさ(Lm)30 照射角15 照射距離(m)10 最大点灯時間4時間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。 付属品カネテック製LDR4L-W/K トラスコ品番560-2617 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 高さ(mm)55 奥行(mm)58.5 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)387 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55 電球1個 寿命球:20000時間 明るさ(Lm)230
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

消費電力(W)3.6 光束(Lm)504 電球の種類LED コード長さ(m)1.8 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番820-4965 電源(V)AC100 全高(mm)403 光源3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5 全光束(Lm)400 電球の種類LED 電源(V)AC100 LED10灯
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。 トラスコ品番835-5078 幅(mm)【マグネット】50 寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】58.5 電源(V)AC100V 消費電力(W)5 全高(mm)443.5 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 明るさ(Lm)約400 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。 付属品カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番358-2638 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm)73 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)650 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)1000 支柱(mm)498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 LED寿命(時間)20000時間 明るさ(Lm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)電球:1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

細長い切れ (ストリップ) 状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 磁石が7個埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 鉄製の表面に設置できます。 コンパクトなデザインです。 複数を連結して使用できます。 マザーボードのRGB LED 4ピンヘッダーに接続します。
コネクタ形状RGB LED 4ピン メス - RGB LED 4ピン メス 電圧(V)12 最大消費電力(W)4.32 LED使用数(個)18 入数(個)磁石数: 7 ストリップ長(mm)300 セット内容カラーLEDストリップライト - RGB LED 4ピンオス/オスアダプタ×1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

マグネットでパイプライトを簡単に設置
適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
全長(mm)119 質量(g)400 直径(Φcm)80
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 使用電池LR44×4個 伸縮範囲(cm)18~80
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます! 材質本体/アルミニウム シルバー 質量(g)約53(ストラップ付・電池除く) 寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94 使用電池単3乾電池X1本(別売) 明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷

スピーカー搭載ワークライト用マグネットベース。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として ブラック 電池アルカリ単3電池3本(別売) 直径×長さ(mm)32×405 アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5 点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
31,600 税込34,760
翌日出荷


多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm)295 直径(Φmm)30 使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 照度(Lx)約900(40cm前方) 質量(g)360(本体のみ) 電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売) 機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリーリチウムイオン 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 光束(Lm)約450 照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転) 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時) 連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用しております。
用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。 トラスコ品番194-7844 材質/仕上PC、ネオジム磁石 質量(g)78 アズワン品番64-8618-74
1個
899 税込989
翌々日出荷