178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP LED使用数(個)3 防水性IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用 コード長さ(mm)140(0.5sq)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73 最大光度(cd)300以下 取付ピッチ(mm)60 LED寿命(時間)約40000 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24 口金BA15s LED使用数(個)11 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)約30 規格意匠登録:第1258521号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 本体質量(g)約30 定格電圧 DC VDC24 質量(g/個)約30 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)Φ87.5×80 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-30~60 規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA)60 電球の種類LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65 コード長さ(mm)200 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用 ねじピッチ(mm)90 本体寸法(mm)118×38.5×18.5 コード長さ(mm)145 ねじ寸法(mm)4×15 防塵防水性能IP67相当 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UN部品認証(UNR6カテゴリー5)を取得したLEDサイドターンシグナルランプです。 補助方向指示器(保安基準第41条の2)として安心してご使用いただける製品となっております。 ワイド点灯の新デザインにより、周囲に存在感をアピール、巻き込み事故防止につながります。 消費電力2.4W(白熱25W、メーカー比▲90%)と大幅な省電力を実現。 増灯時に必要であったフラッシャーユニット等車両部品を交換しないでご使用いただけます。 (一部車両では部品交換が必要になる場合があります)
質量(g)160 定格出力(W)2.4 光源白色LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 光色アンバー LED使用数(個)7 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/ポジション 厚さ(mm)9.4 直径(Φmm)29 電圧(V)12/24 レンズ色クリア 取付穴(mm)21 防塵防水性能IP66/68 コード長さ(cm)22
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5 機能防錆・防水・防振構造 消費電流(mA)20 LED黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


591103 LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ 定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
光源LED4灯 レンズ色アンバー
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

591106 LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質樹脂
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75 コード長さ(mm)200 本体高さ(mm)68.5 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応 仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R 付属品フランジナットM5(2個) リング色ブラック 定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用5連オートリレー
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ 配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22) 使用電圧範囲(V)DC10~30 出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5 入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9 取扱説明書(0.26MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバー LEDチップ型6灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
質量(kg)0.12 定格電流(A)0.38
1個
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用 穴径(Φmm)8 ねじピッチ(mm)118 本体寸法(mm)195×45×36 コード長さ(mm)約180 ねじ寸法(mm)M6×1.0 防塵防水性能IP67相当
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)10 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約30 消費電力(W)約0.7 付属品パッキン(1mm厚) 材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC 幅(mm)82.5 厚さ(mm)12 高さ(mm)42.5 ねじピッチ(mm)70 規格AWG22 コード長さ(mm)約150 防塵防水性能IP67 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12 消費電力(W)0.9 定格電流(A)0.38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)