「ledメタルライト」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製ケースの色 = 銀V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8600-F20-624-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8300-F21-324-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8000-F10-7220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8300-F20-324-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = オレンジ接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製ケースの色 = 銀V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8000-F20-324-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8000-F20-6220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-88P7-F10-7220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8000-F10-00-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8700-F11-7220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

日動工業LEDバルーンライト420W
エコ商品
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LED
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め 回転数(min-1[回/分])0~500/1900 穴あけ能力(mm) 鉄工10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 バッテリー容量(Ah)2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9) タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH:416/LOW:210 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 使用電球LED 照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25 ビーム角(度)【1/10】360 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)ー20~40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚 サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500 電球の種類LED 比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77 打撃数(min-1[回/分])0~27000 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE) 穴あけ能力(mm) コンクリート10 質量(kg)1.3 穴あけ能力(mm) 木工35 ねじ締め能力(mm)8 回転数(min-1[回/分])0~500/1900 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 打撃数(min-1[回/分])0~27000 締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)