1,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライトLEDモジュール Viewmo24
エコ商品
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V 材質本体:ASA樹脂 幅(mm)16.5 高さ(mm)8.8 タイプ単色 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大50モジュール
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に 材質(本体)ASA 電圧(V)100 消費電力(W)8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く) 電源CR927 3vボタン電池(別売り) 消費電力(mA)約10 保証期間6か月 LED寿命(時間)およそ3万
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48 電源電圧(V)DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他 指向角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他 LED使用数(個)76 LED色アイスブルー ケーブル長(cm)48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3 消費電流(mA)160 適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V)DC12
1本
889 税込978
当日出荷

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く) 電源CR927 3Vボタン電池(別売り) 長さ(cm)(リード線)約20 消費電力(mA)約10 保証期間6か月 LED寿命(時間)およそ3万 リード線径(Φmm)0.3
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)8.9(100V) 定格電圧100V 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:83 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V) 入力電流(mA)145(100V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)160 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

3連フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品両面テープ 材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)60 コード太さ/0.2sq相当
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類) 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用) 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結不可
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統10122mm以内
1個
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10100mm以内) 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統10100mm以内
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
5,598 税込6,158
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/位相/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統6500mm以内
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1152種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売) 品種チェーンLEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統2500mm以内
1個
3,498 税込3,848
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー 品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
LINERWASH series LINE WASH(ケーブルダクト付き) 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
品種LEDモジュール
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター 形状に合わせて立体的な取り付けが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
1個
7,198 税込7,918
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類) 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統2520mm以内
1個
6,198 税込6,818
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類) 電源要(別置・別売) 使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用) 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結不可
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統2750mm以内
1個
7,198 税込7,918
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ全54サイズ(特寸48種類) 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
軒下用 フレキシブル IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ60mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
拡散光タイプ 照射方向調節可能
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結不可
1個
8,998 税込9,898
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径250mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
5,498 税込6,048
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統2750mm以内
1個
6,198 税込6,818
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1898種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRL-APD
カバードーム型カバー 品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間 カバードーム型カバー 電源要(別置・別売 品種LEDモジュール 使用場所屋内 明るさ低輝度 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5500mm以内
1個
6,198 税込6,818
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (949種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類) 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用) 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結不可
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売) 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧AC100V~AC242V 連結1系統8000mm以内
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1600種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統3000mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類) 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統3000mm以内
1個
6,698 税込7,368
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)