27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨の夜道も安心!LEDライト付き傘。 傘を開いた状態でライトのON/OFFができるため、必要な時だけライトを使うことが可能。 自ら光ることで周囲からの視認性アップ。 風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。 単4電池×3本使用(電池別売)。
用途夜道の防犯、安全対策に 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂 質量(g)約480 タイプ長傘 電源単4電池×3本 直径(Φcm)102 骨数(本)8
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045~1845 定格消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯 長さ(mm)89 形状笠付トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1253 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 材質シェード:ABS樹脂 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 光色電球色 灯数1 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 適合(ガード)FK41534 材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)88 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 調光の可否
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷


定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1本
959 税込1,055
当日出荷

自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B 外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く) 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約19(電池別) 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11 光源赤色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大:約120
1個
1,289 税込1,418
3日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯 長さ(mm)102 形状笠付トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)450 最大使用寸法(mm)1200×890×1200
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内) 透明 質量(g)400 最大使用寸法(mm)1100×840×1100
1本
499 税込549
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 透明 質量(g)440 最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
589 税込648
当日出荷

サンコー(電子機器)ライフセーブレラ
暗闇でもはっきり見えるから雨の日も安心! イルミネーションみたいに光り足元ライトも搭載した大き目傘どんな暗闇でも絶対に見逃されることはありません! 透明なビニール傘の中央にあるシャフトが七色に光るから、視界の悪い雨の日でも車からはっきり分かります。 また足元を照らすライトも搭載しているので、ますます安全に歩くことができます。 気分が落ち込む雨の日もカラフルに明るく過ごしましょう! 視認性にすぐれた光る傘ならば、雨の日でも夜でも遠くからでもしっかりと確認できるでしょう。 足元もしっかり照らします傘のグリップ部には白いLEDライトがついています。 これで真っ暗でも足元を照らすことができるので、安心して歩くことができます。 大きめで丈夫な傘 傘の直径は約105cm。 男性でもしっかりと体を覆ってくれる大きさです。 また透明なので、視界も良好です。
仕様手開き傘 付属品傘、日本語説明書 全長(mm)800 直径(Φmm)1050 質量(g)500 備考●点灯可能時間:点灯し続けると約24時間、通常使用で約2ヶ月程度可能●LEDライト数:4個+1個●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。●▼※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。●▼※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 電源単四乾電池/3本(別売) アズワン品番67-9274-28 親骨長さ(cm)60
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

特殊反射材がピカッと光る! 夜間の目印に。
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステルシート【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
用途雨天時に。 仕様ワンタッチ トラスコ品番183-3908 材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA) タイプ長傘 直径(Φcm)115(開いたとき) アズワン品番64-8713-52
1本
899 税込989
当日出荷

小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)2 口金E17 ガラス部クリアガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製の小さな傘付きLED仕様のガーデンライト。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クモリガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)2 口金E17 ガラス部くもりガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レトロな傘が付いたパーティーライトのガーランドです。 屋外を明るく照らしてハロウィンナイトを盛り上げよう。
仕様●素材:プラスチック・メタル●サイズ:長さ/280m、ライト間隔/29cm、コード/2.5m●LEDライト:常点コンセント式●消費電力:6W 10連結まで可能●防滴仕様●コード色:ブラック●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。 アズワン品番67-7116-63
1個
14,100 税込15,510
欠品中

H45-2481 月・金星の満ち欠け実験器KS ナリカ 動画あり
月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加 工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
セット内容パラソル型 月・金星モデル/地球儀/天体学習用クリップライト(LED)/パラソルホルダー/人形
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷