702件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ 寸法(mm)295×185×320 質量(kg)2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)87 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP65 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)約10000 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7 電球の種類LED 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)570±50 コード長さ(m)5 仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで) 昼光色相当 質量(g)640 定格電圧(V)100 50/60Hz 口金E26 定格寿命(時間)40000 機能連結コンセント付 芯数2 電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)204×251×43.5 質量(g)830 消費電力(W)45 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5600(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)152×188×43.5 質量(g)550 消費電力(W)22 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)2400(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 トラスコ品番453-8501 種別屋外用、VL-5型バイス付 質量(kg)5.1 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 電源タイプ電源コード式 心数(C)3(接地付) 耐水性防噴流タイプ 特殊用途防噴流
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステック防塵防滴LEDライト
仕様耐切削油 電源(V)DC24またはAC100-240 角度(°)投射:40 保護等級IP67 色温度(K)5700 or 3000 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)パワービルド投光器
84個のLEDライトで圧倒的な光量(4000ルーメン)を発揮します!。コード式で、明るさは4000ルーメンと圧倒的な光量を発揮します。照射角度も上下方向に自在に調整出来ます(-30°~+100°)。ハンドル付きで持運びに便利です。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、キャンプ、アウトドアライトとしても活用できます
質量(g)1900 コード長さ(m)1.8(防水) 本体寸法(mm)232×198×H315 アズワン品番64-9371-15 明るさ(Lm)4000 防水保護等級IP54:LEDソウル半導体 電球の種類LED 照射角度(°)-30~100
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に 付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ トラスコ品番631-9222 材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)245 奥行(mm)120 電源(V)リチウムイオンバッテリー 消費電力(W)10 全光束(Lm)1000 保護等級IP54 色温度(K)6500 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)4400 点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強) 明るさ(Lm)1000(強)
1台
12,490 税込13,739
当日出荷

ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)2.4 電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh 芯数2 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間(設計寿命) 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 定格光束(Lm)1500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3 照射角度(°)130
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K)5000 ランプ寿命50000時間(設計寿命) 電源タイプ電源コード式 定格光束(Lm)2800 電球の種類LED 照射角度(°)140
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K)5000 ランプ寿命50000時間(設計寿命) 電源タイプ電源コード式 定格光束(Lm)2800 照射角度(°)140
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。 付属品M10×25ボルトナットセット 幅(mm)221 高さ(mm)260 奥行(mm)91 電源(V)(50/60Hz)100/200 消費電力(W)(100V)52、(200V)52 コード長さ(m)1.5 保護等級IP65 色温度(K)5000K 明るさ(Lm)8020
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚 材質アルミニウム合金、合成樹脂 質量(g)約43 保護等級IP64 インターフェースUSB Type-C 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ フックカラビナ式 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)最大500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 電球の種類LED 充放電回数(回)500 点灯時間(時間)1(500lm時)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド 質量(g)890 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)30 全光束(Lm)2,550 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 サイズ(mm)W125×H87×D75 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド 質量(g)1250 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)60 全光束(Lm)4,800 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 サイズ(mm)W135×H131×D80 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に 消費電力(W)245 セット内容灯具、レフ球、バイス 明るさ(Lm)3650 電圧(V)100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx)約3000(40cm前方) 光束(Lm)約1500 連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリーリチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g)610(本体のみ) 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番835-6931 適合バッテリーEZ9L54
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パワフルで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)10 保護等級IP65 光源LED 充電時間(時間)5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)4400 明るさ(Lm)250 点灯時間(時間)9
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200 110V 明るさ(Lm)2300 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用 寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz)50/60 口金26E 定格消費電力(W)40 定格入力電圧(V)100~110 電源コード(m)5 光束(Lm)4500 光色昼光色(6500K)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

TPA-100K50 オムニLEDライト タカラ 動画あり
360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。
用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。 径(Φmm)ライト:68 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-30~50 使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷