4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー) 時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付 ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] 駆動方式ソーラー電源 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示 カレンダー付き アラーム付き デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示] クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。 「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。 ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。 「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所) 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂 種類腕時計 エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能 時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカ アラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象 ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部] 駆動方式ソーラー電源 防水仕様10気圧 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部] カレンダー付き 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部] クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付 色(文字盤)ブラック
1本
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下 付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書 質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態) サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm) 外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態 適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free エコマーク認定認定 取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ) 消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W 表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様) 有効画素数1280×1024 定格入力電流(A)0.4 コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値) 画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 使用周囲温度(℃)5~35 視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上) 応答速度5ms(白⇔黒) 入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン 水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル) 垂直周波数(Hz)50~75 入力電源AC100V、50/60Hz 端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ) 傾斜角度(°)上20、下5 最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2)) 使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3 エコマーク認定番号19 119 011
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷