79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
電球の種類LED 使用電池単四×3本 明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30 全長(mm)125 特殊用途防水 防水性IPX8 材質ポリアミド/ステンレススチール 直径(Φmm)35 質量(g)160 連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100 電球CREE XPE 点灯方式強/中/弱
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。 ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能 (IP68)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0860 全長(mm)123 ブラック 本体質量(g)約106(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ29×123 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番65-1955-09 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED 色温度(K)5500k 防塵防水性能IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDライト
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
容量寿命 約50000時間 保護等級IP68 落下耐久(m)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書 トラスコ品番592-8005 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)22 容量寿命 約50000時間 高さ(mm)121 奥行(mm)19 対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池 保護等級IP68 色温度(K)約6500 光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト) 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)最大600 照射距離(m)最大186 点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時) 落下耐久(m)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

FENIX(フェニックス)コンパクトLEDライト
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008 セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー 材質A6061-T6アルミニウム 幅(mm)34 高さ(mm)145.5 奥行(mm)23.5 電源USB充電タイプ 保護等級IP68 光源色(Luminus社製)SFT40LED 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)最大1600 照射距離(m)最大420 点灯時間(時間)25.5 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)防水LEDライト
保護等級IP68 外径(mm)26 明るさ(Lm)1000
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080 材質本体:アルミ 全長(mm)149 電源(V)単4形乾電池(4個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)36 明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱) 照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱) 最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

プリンストンLEDライトLeague
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
全長(mm)165 質量(g)203 電源単3形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 外径(mm)38
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンLEDライト”Torrent”
280lmでパワフルなライトとなっています。 安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084 全長(mm)165 電源(V)単3形乾電池(8個)付属 電源単3形乾電池(8個)付属 外径(Φmm)44 保護等級IPX8 明るさ(Lm)330 最大点灯時間30時間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライト
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 スイッチプッシュボタン 保護等級IPX8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト
エコ商品
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金) 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水深100mまで使用可能です。 人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。 出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
全長(mm)11.75 質量(g)80 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 縦(mm)2.86 横(mm)2.86 外径(mm)2.86 明るさ(Lm)250 最大点灯時間310時間
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単3形乾電池(8個)付属 全長(mm)165 仕様100m防水 質量(g)365 保護等級IPX8 外径(mm)44 明るさ(Lm)330 2018年トラスコ掲載ページ7 1034 電球の種類LED 特殊用途防水 最大点灯時間30時間
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5010
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071 材質本体:アルミ 全長(mm)159 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(2個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)26 明るさ(Lm)392(強)/22(弱) 照射距離(m)184(強)/43(弱) 最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト TK22
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途防水 全長(mm)147 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番819-3763 セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g)157 全光束(Lm)920 保護等級IP68 外径(mm)40 明るさリチウム電池使用時ターボ 照射距離(m)275 点灯時間約150時間 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト E05
Cree XP-E2 LED 搭載しています。 3段階明るさ切り替え機能付です。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属 特殊用途防水 全長(mm)66 材質6061-T6(アルミニウム合金) 仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載 セット内容キーリング、予備Oリング 質量(g)12.5 全光束(Lm)85 保護等級IP68 外径(mm)15 明るさアルカリ電池使用時強 照射距離(m)45 点灯時間約15時間 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライト
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に 電球の種類LED 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ 寸法(mm)14.88Φ×127.1 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電池単4電池×2本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間3時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)120 照射角20 防水性IPX8 照射距離(m)(最大)60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)充電式LEDライト
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ ブラック 材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング) 耐熱温度(℃)-20~+50 LEDCREEパワーチップ1個 電球の種類LED
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンLEDライトSector 5
ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単2形乾電池(4個)付属 全長(mm)152 仕様100m防水 質量(g)650 保護等級IPX8 外径(mm)114 明るさ(Lm)550 2018年トラスコ掲載ページ7 1033 電球の種類LED 特殊用途防水 最大点灯時間24時間
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンLEDライトImpact XL
どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。
電源単3形乾電池(4個)付属 全長(mm)152 仕様100m防水 質量(g)197 保護等級IPX8 外径(mm)38 明るさ(Lm)100 UL規格Class 1 Division 2 Groups A、B、C&D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品) 2018年トラスコ掲載ページ7 1034 電球の種類LED 特殊用途防水 最大点灯時間30時間
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0347 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)149 全長(mm)149 ブラック 高さ(mm)27 奥行(mm)40 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP68 充電時間約3時間 外径(mm)40 明るさ(Lm)3000 照射距離(m)470 最大点灯時間約68h
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C6V30
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0389 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)133 ブラック 高さ(mm)23 奥行(mm)32 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1500 保護等級IP68 充電時間約2時間 外径(mm)133 明るさ(Lm)1500 照射距離(m)300 最大点灯時間約54h
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 CLASSIC LEDライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3 付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)96 電源単4電池×3本 外径(Φmm)26.5 充電時間3時間45分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間20時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)280 照射角5 防水性IPX8(1メートルまで) 照射距離(m)(最大)210 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100 全長(mm)165 質量(g)203 電源単3形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 外径(mm)38 明るさ(Lm)420 防水性100m 電球の種類LED 最大点灯時間14時間
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED 使用電池単三アルカリ電池×1(付属) 明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4 全長(mm)110 防水性IPX8 材質アルミニウム 質量(g)79 直径(Φmm)25 点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅 連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100 色温度(K)6500 色(本体)ブラック
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水) 500ルーメン、6280カンデラの明るさ 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約99(電池別) 保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約35×122 光束(Lm)約500 照射距離(m)約159 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト ”E12V2”
スリムレンズデザイン、自動車グレードのコーティングプロセス、クリアライト効果を使用しています。スタンバイ電流ゼロ設計なので、安全で省エネです。テールのシングルスイッチ設計、片手で電源を入れてシフトします。双方向保持クランプ設計とテール逆さま機能付です。
仕様防水 付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング トラスコ品番257-7419 材質6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)77.6 電源(V)単3型1本 電源単3型1本 保護等級IP68 縦(mm)19 横(mm)17.6 外径(mm)19 明るさ(Lm)160 照射距離(m)68 最大点灯時間約70時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2”
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水 付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング トラスコ品番257-6841 材質6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)66.5 電源(V)単4形1本 電源単4形1本 保護等級IP68 縦(mm)15 横(mm)14 外径(mm)15 明るさ(Lm)100 照射距離(m)35 最大点灯時間約23時間
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大輝度は200ルーメンです。 最も遠い範囲は49メートルです。 3色展開。 ロータリースイッチ付です。 マイクロUSB充電
付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)48 全長(mm)48 高さ(mm)14 奥行(mm)15 電源(V)USB充電タイプ 保護等級IP68 外径(mm)15 明るさ(Lm)200 照射距離(m)49 最大点灯時間約6.5時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDライト ”E20V2”
テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。
仕様防水 付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング トラスコ品番257-7418 材質6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)127 電源(V)単3型2本 電源単3型2本 保護等級IP68 縦(mm)21 横(mm)16.8 外径(mm)21 明るさ(Lm)350 照射距離(m)126 最大点灯時間約93時間
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ トラスコ品番471-9719 材質アルミ(硬質アルマイト処理) 全長(mm)161 外径(Φmm)46 全光束(Lm)320 保護等級IPX8(100m防水仕様) 使用電球LED 充電時間(時間)3 LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様 充電可能回数300回 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0356 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)143 全長(mm)143 ブラック 高さ(mm)43 奥行(mm)43 電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売 全光束(Lm)5000 保護等級IP68 充電時間4時間 外径(mm)43 明るさ(Lm)3500 照射距離(m)400 最大点灯時間約85h
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライトLD02 V2.0
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品予備Oリング トラスコ品番160-6527 全長(mm)93.1 質量(g)24 保護等級IP68 外径(mm)13.5 照射距離(m)48 点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト) 点灯方法テール部プッシュ式 連続点灯時間(時間)75 最大点灯時間約75時間 落下耐久(m)1.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30R
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに 付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3164 幅(mm)22.6 全長(mm)129.7 奥行(mm)26.5 電源(V)18650型 充電式バッテリーx1 電源専用充電池ARB-L18-3400×1 保護等級IP68 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3400 光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト) 明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS) 照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト) 点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷