-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)18
保護等級IP68
耐震性7G
用途電動フォークリフトの接触事故の防止に
質量(g)290(本体のみ)
電圧(V)DC12~80
消費電力(W)20
取付ボルトM8 23mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76
LED14W×2本
防水IP67
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
セット内容本体1個
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)6
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 26灯
明るさ(Lx)160
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます
長さ(mm)1015
色白
適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
LEDのツブツブが見えない画期的な商品です!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを
直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。
船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。
LEDの点光源が面光源となるので作業性が良くなります。
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
独自の基板サンドイッチ構造と背面のシリコン充填構造は長年の実績があります。
標準は5m仕様です。
長時間のエージングテスト済み
無線ノイズはありません。
セット内容本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC24~28
最大消費電力(W)85
保証期間1年
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。
ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2
定格電圧(V)24
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP67相当
取扱説明書(2.6MB)
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
セット内容本体1個
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.15
定格出力(W)3.6
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 15灯
明るさ(Lx)100
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)DC10~60
消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47
ねじピッチ(mm)45~60
照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)60
こんなお得な商品も!

フォークリフトライト 矢印タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)
消費電力(W)11(48V時)
定格電圧(V)DC12~48
光源3個
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67
耐振動性能7G
こんなお得な商品も!

フォークリフトライト ラインタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む)
タイプラインタイプ
消費電力(W)11(48V時)
定格電圧(V)DC12~48
光源6個
LED色レッド
使用環境温度(℃)-30~+60
防塵防水性能IP67
光源色赤色LED
耐振動性能7G
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色ブルー
質量(g)163
定格24V 2.6W
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明
質量(g)130
定格24/3.6(V/W)
光源15灯
取付け方法締結/両面テープ
光源タイプ白色LED
1セット(10本)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容2(オス1・メス1)
長さ(mm)ハーネス:150
適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
長さ(mm)50
色白
適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
色白
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)6
定格電圧(V)24
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 26灯
明るさ(Lx)160
左右区別両側
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760
適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容本体1個
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.15
定格出力(W)1.8
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)60
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
セット内容本体1個
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)2
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
セット内容本体1個
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)2
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760
適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
用途作業効率向上。安全対策
長さ(mm)154
幅(mm)21.3
色ホワイト
径(Φmm)6.5
保護等級IP65相当
LED使用数(個)4
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
トラスコ品番567-1672
セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色青色
保護等級IP68
EMC規格ECE R10
照射方式直線
動作温度範囲(℃)-40~80
耐震性7G
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
セット内容本体1個
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
定格出力(W)2.4
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2.4
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G
トラスコ品番567-1673
セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色赤色
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式ML5-24W
電圧(V)DC24~28
LED白色
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準は5m仕様
24V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC24
発光色オレンジ色
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2
質量(kg)10.0
色仕上げ:ブラック
電圧(V)100~242
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式PWM(LR)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約5~100
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応
質量(g)515
防水性IP67
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
色温度(K)6200/2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED交換不可
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
12V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC12~14
最大消費電力(W)85
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
長さ(m)5
LEDのツブツブが見えないライン型テープライトML3型登場!
8mm幅の非防水タイプ・裏面に両面テープ付き!従来とは異なり、LEDチップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
テープライトと比べ実装部品が小さいので曲げに強い
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
2.5cm間隔でカットして使用可能
長時間のエージングテスト済み
24V専用
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)、取扱説明書
タイプ360pcsLED/m・COBライン
長さ(m)5
電流(A)2.0
電圧(V)DC24
消費電力(W)最大50
寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2.2
動作温度(℃)-25~45
明るさ(Lm)900
LED使用数(個)1800
防水性非防水
演色指数(Ra)90
関連キーワード
1
2
3
4
次へ