278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC 高さ(mm)14 定格電圧(V)DC24 寸法(Φmm)57.3 消費電流(mA)約100(約2.4W) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本) 材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 アンバー 材質(本体)(本体)ABS 質量(g)約35g タイプコードアース 電圧(V)DC24 レンズ色アンバー 定格電圧DC24V コード長さ(m)180(0.5sq) 本体質量(g)約35g 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq) LED色アンバー 光源色アンバー 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約35g 定格電流(mA)約25(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個)8
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷


LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。 材質レンズ/PC、本体/ABS 定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W) 本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


5613 リフレクター+LED B.free 動画あり
3M製リフレクターに高光度LEDで高い安全性!
用途安全確保の為のリフレクター&リアライト 発電方式ボタン電池 光度(mcd)LED/5800 点灯時間連続96h/点滅192h ライト種類LED 付属品試用電池CR2032(1個)、封印シール(予備) 材質3Mスコッチライト(リフレクター)、マグネット、ベークライト(基板)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)70×51×8 リフレクター/イエロー 質量(g)18(電池込み) 電池リチウムボタン電池 CR2032×1(試用品付属) LED色発光/レッド 点灯方式2モード(連続→点滅) 発光体表面実装型高輝度赤色発光LED
1個
799 税込879
4日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 材質製で、テープ留めに対応しています。28 ° の広ビーム角で、黒色ホルダが付属しています。色は金属です 寸法: O 32.0 mm 高さは 20 mm です
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8333 アズワン品番65-7242-76
1セット(66個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm)10 材質(本体)ABS 質量(g)約40 タイプコードアース 規格意匠登録:第1346616号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)152×30 本体質量(g)約40 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約40 取付ピッチ(mm)111 定格電流(mA)約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個)10
1セット(2個)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7698 アズワン品番65-7259-31
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクターマーカー
リフレクター(反射板)にLEDを追加! 独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。 12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2 材質PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45 防塵防水性能IP67相当 動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。 ※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。
主な適合車種汎用
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用 発電方式乾電池 使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30 寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm 質量(g)82(ブラケット・電池含む) 光源レッド色・高輝度LED5個 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-15 取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8 電球の種類LED 点灯時間(時間)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24 口金BA15s LED使用数(個)11 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)約30 規格意匠登録:第1258521号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 本体質量(g)約30 定格電圧 DC VDC24 質量(g/個)約30 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260 連続使用時間(時間)約12~30 質量(g)約140(電池含まず) 寸法(Φmm)33 使用電池単3乾電池×3(別売) 防水性防滴タイプ 発光パターン点滅・連続全灯の両用
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。 ※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。
主な適合車種汎用
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。 ※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。
主な適合車種汎用
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LedilANGELETTEシリーズ金属製LEDリフレクタは、ビーム角が35°の媒体です。PC素材でできています。寸法:110.0mm(直径)x57.3mm(高さ)固定はソケットです
仕様●シリーズ:ANGELETTE●寸法:110(Dia) x 57.3mm●併用可能製品:CoB、装飾照明、ダウンライト、トラック照明、ウォールウォッシャ照明 アズワン品番65-7237-62
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット●コード番号:227-0430 アズワン品番65-7250-34
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
長さ(mm)560 連続使用時間(時間)約40 質量(g)約145(電池含まず) スイッチプッシュ式×1個 寸法(Φmm)約34~30 使用電池単2乾電池×2(別売) LED色 LED光源(mcd)10000×6灯 メーカー商品コード587518 発光パターン点滅・連続全灯の両用
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷



Ledil リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 49.9 mm です 高さ 10.3 mm です ROHS に準拠しています
仕様●シリーズ:CLAMP-PRV-A●寸法:49.9mm●併用可能製品:基本品目●固定方法:プッシュフィット式●コード番号:227-0428 アズワン品番65-7249-60
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷


Ledil ANGELETTE リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 110.0 mm です 高さは 57.3
仕様●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット アズワン品番65-7249-61
1箱(45個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷


ビーム角が60°のLedilLEDリフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は70mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:60°●寸法:70 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット アズワン品番65-7258-53
1箱(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

LedilLEDリフレクタは、スポットビーム角が15°です。アルミニウム製です。リフレクタの外径は50mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:15°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット アズワン品番65-7259-04
1箱(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:15°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット アズワン品番65-7258-82
1箱(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ANGELETTE●寸法:110(Dia) x 57.3mm●併用可能製品:CoB、装飾照明、ダウンライト、トラック照明、ウォールウォッシャ照明 アズワン品番65-7250-15
1箱(30個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット アズワン品番65-7259-08
1箱(25個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット アズワン品番65-7258-84
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

24 ° のビーム角の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 70 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7697 アズワン品番65-7259-03
1箱(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:36°●寸法:49.5 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット●コード番号:201-7694 アズワン品番65-7259-23
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷