店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
豊富な機能とシンプルな仕様を、ロープライスで実現。
すべり台ボウル、スッキリ納まる排水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台
付属品【化粧鏡】LEDランプ(4.4W×1個)、コンセント1個付き(許容電力1200Wまで)、収納トレイ4個付き、バックパネル付き(本体:バックパネルカラー:ホワイト)
色扉・ボウル:ホワイト
関連資料(1.51MB) (0.69MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
関連キーワード