こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615
トラスコ品番495-9272
質量(kg)126(電池含む)
寸法A(mm)76
寸法T(mm)14.5
光源1灯
LED(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267
全長(mm)615
質量(g)126
電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源白色LED1灯
つかみ寸法最大Φ23mm
光束(Lm)3
保持力(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)アルミ
質量(g)106
電源ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)175~565
寸法(Φ×mm)21×175
照度(Lx)約230(50cm時)
LED寿命(時間)30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。
先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)約620
質量(g)約108
シャフト径(Φmm)約6.8
電源ボタン電池LR44×3個(別売)
吸着力(N)約12
シャフト長さ(mm)約410
先端径(Φmm)約15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力(キャッチ)軽量部品など
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。
トラスコ品番373-9112
質量(g)170
寸法L(mm)512
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール LED付
モノタロウ
¥899
税込¥989
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)Φ21×175
質量(g)約114
吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)175~550
使用電池ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)50cm・約800
LED寿命(時間)50000
連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])約0.1
材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)480
質量(kg)0.3
シャフト径(Φmm)3.1
シャフト長さ(mm)400
先端径(Φmm)4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス
質量(g)30
使用範囲(mm)147~613
吸着力(N[kgf])22[2.2]
先端径(Φmm)14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)560
寸法l(mm)165
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)10
爪長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)600
材質スプリング鋼+鉄
質量(kg)0.74
タイプマグネットなし
シャフト径(Φmm)4.8
シャフト長さ(mm)540
先端径(Φmm)6.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
手元で磁力のオン/オフが可能です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])約0.5
材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄
全長(mm)600
質量(kg)0.84
シャフト径(Φmm)4.8
シャフト長さ(mm)540
先端径(Φmm)11.4
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-180
材質(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
関連キーワード