143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置
150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
消費電力(W)20 発光色 長さ(mm)194.3 幅(mm)68 高さ(mm)94 入力電圧(V)DC24 コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯 照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値) 調光方式直流点灯方式
1個
87,980 税込96,778
13日以内出荷

高輝度白色LEDを採用した、100Wハロゲンに近い照度を実現したLED光源装置です。
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央精機LED照明装置
エコ商品
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W)20 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K)約5600 照度(Lx)約450000 使用環境屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光) 寸法(mm)78×200×144 質量(kg)2 電源AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K)6500 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰) アズワン品番67-7973-88
1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm)75×100×30 電源AV100V・50/60Hz
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590 質量(kg)1.2 消費電力(W)最大2.5 電源AV100V・50/60Hz 光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx)約45000(片側) アームダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

長寿命(40000時間) ハロゲン光源比50倍以上 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比) セパレート可能(電源光源部別置) 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上 アズワン品番67-7235-16
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置
従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
消費電力(VA)200 発光色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310 電源(V)AC100~240 電池寿命(時間)約30000 コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御 質量(kg)4 調光方式電圧調光 光源LED 関連資料(0.4MB)
1台
399,800 税込439,780
16日以内出荷

ハヤシレピック高輝度LED光源装置
従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内 アズワン品番67-9341-93
1台
333,000 税込366,300
10日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷

顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35 電源AV100V・50/60Hz 光源LED光源 調光式 照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm) アームダブルアーム500mm
1個
50,980 税込56,078
欠品中

光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター 長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35 照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)約630×48.5×15 電源単4電池×3(別売) アーム長さ(mm)495(シングルアーム) 照明装置LED
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別NDR-205 材質プラスチック 寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

中央精機ライトガイド(シングル)
エコ商品
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A 全長(mm)1000 種類フレキシブル 径(Φmm)(ライトガイド)10 分岐数(ライトガイド)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)フレキシブルLED照明装置
超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。
寸法(mm)68×178×87(光源装置) 電源AC100~240V・50/60Hz 照明装置高輝度白色LED、調光式 照度(Lx)約580000 ライト種類2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物3
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)5.8 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物10
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物5
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)34 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 光源白色LED、照明のケーブル長1.8m 電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m) 質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物3接眼10クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷