定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作温度範囲(℃)-25~50
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
材質ケース底板:アルミ
使用可能温度範囲-10~40℃
ケース鋼板
消費電力(W)83
質量(kg)1.4
タイプ非調光タイプ 10000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3
付属品スイッチケーブル1m 3個
トラスコ品番851-4311
質量(g)150
待機電力(W)1.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)AC100~240
各種認証PSE認証品
防水保護等級IP65
消費電力(W)123.5
質量(kg)1.5
タイプ非調光タイプ 16000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様マグネットシート
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)
照光角(°)約160
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
TS-IL-B3Aの専用電源です。
本体のボリュームで調光ができます。
付属品専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
適合機種TS-IL-B3A
質量(kg)(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
ケーブル長(m)1.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
タイプスタンダードタイプ
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
全長(mm)304
質量(g)165
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。
仕様IP69K ポリカーボネート樹脂
材質ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)23
高さ(mm)19.5
奥行(mm)30
電源(V)DC24
電圧(V)DC24
光源色昼光色
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。
トラスコ品番562-5798
材質本体アルミ
長さ(mm)298
幅(mm)218
高さ(mm)218
タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400
奥行(mm)298
電源(V)100~242
消費電力(W)86
電源装置:一体型
定格入力電圧(V)AC100~242
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)15500
演色指数(Ra)83
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色
レンズ色半透明
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)330
保護等級IP67/IP69K
使用周囲温度(℃)-30~+50
材質(カバー)側面:PC
材質(レンズ)PC
使用場所室内
各種認証CE/UL
電球の種類LED
材質(取付部)PC
1本
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色
レンズ色透明
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)330
保護等級IP67/IP69K
使用周囲温度(℃)-30~+50
材質(カバー)側面:PC
材質(レンズ)PC
使用場所室内
各種認証CE/UL
電球の種類LED
材質(取付部)PC
1本
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません
適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ
色温度5000K
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く
絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上
耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)
照光角(°)約140
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
付属品電源用リードAWG22 黄色1m
トラスコ品番114-9577
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)304
高さ(mm)41
質量(g)165
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912
質量(kg)3.4
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
調光の可否不可
1個
¥81,980
税込¥90,178
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)
精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。
再現性±2.0%
測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス
使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%
三脚取付ねじ1/4インチ
測定範囲(Lux)0~199900
保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
測定周期2回/秒
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
点灯時間非常時:一般形(20分間)
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g
質量(g)425
電源(V)AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)
照明装置LED 調光式
色温度(K)6500
照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
適合機種EL-GT10702N/W
材質ケース底板:アルミ
質量(kg)0.5
温度範囲(℃)使用可能:-10~40
ケース鋼板
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1個(1個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV
照光角(°)約140
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ