ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)20
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)約5600
照度(Lx)約450000
使用環境屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)2.4(省エネ設計)
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
こんなお得な商品も!

実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置
光源可視光
発光色白
照光形状リング形
外径(Φmm)73
長さ(mm)91
幅(mm)73
高さ(mm)29
質量(g)247
ケーブル長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源可視光
発光色白
照光形状スポット形
照射方式同軸落射
外径(Φmm)8/14
長さ(mm)28
幅(mm)14
高さ(mm)14
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78,980
税込¥86,878
12日以内出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に
付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ
適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質●本体:アルミニウム●ライト:LED
消費電力(W)5
本体寸法(mm)W90×H35×D105
本体質量(g)240
寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60
電源コード(m)1.4
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)14000
電源周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)120
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
定格出力DC12V 1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
総合倍率6.5-45、13-90
調整範囲(mm)視野:±5ディオプター
作動距離(mm)95
スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)55-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。
シリーズ品の中の低コストタイプです。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に
総合倍率20、40
調整範囲(mm)視野:±5ディオプター
作動距離(mm)105
スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)55-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWF10(視野数19mm)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ2、4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370
質量(g)150
外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)7.7
定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)
LED白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)約10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(電源)1.8
光源白色LED
作動距離(mm)5.8
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
RoHS指令(10物質対応)対応
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(電源)1.8
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
RoHS指令(10物質対応)対応
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(電源)1.8
光源白色LED
作動距離(mm)34
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
RoHS指令(10物質対応)対応
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式
機械筒長(mm)163
光源白色LED、照明のケーブル長1.8m
電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)
質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率50×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)3.6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率50×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)3.6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率60×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率30×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率30×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率200×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)2.4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率50×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)3.6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率60×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率30×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率200×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率200×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率200×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)2.4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)2.4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ