LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406
材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS
質量(g)4800
連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-32
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
トラスコ品番452-8760
材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂
質量(kg)8
色ホワイト/レッド
電源単1×2本
表示内容矢印
LED使用数(個)30
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。
乾電池式を採用し、設置場所を選びません。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様昼夜照度自動切替機能付
質量(kg)4.7(電池別)
電源単一乾電池×3本
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。
延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。
ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40
電源単3乾電池×4本(別売)
光源赤LED×16個
点灯方式一斉点滅/流動
アズワン品番64-6569-39
点灯時間(時間)約60
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター
電源単1電池×2本(別売)
点灯方式点滅/流動/交互点滅
点灯時間(時間)約40
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900
材質ABS樹脂
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
エコモードで使用すると無日照は約10日間です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105
電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本
機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能
点灯方式点滅・流動
ソーラーパネル出力1.5W
LED赤・30個
点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
ソーラー電源(上下にソーラーパネル)と乾電池を使用できるハイブリッド仕様のLED矢印板です。
仕様cds付
質量(kg)約4.3
タイプソーラー・乾電池
電源単1乾電池×2本(別売)、3.7Vリチウム電池
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×440
連続使用時間(時間)約360(乾電池使用時)
光源赤色高輝度LED×30灯(集光レンズ付き)
LED色赤
発光パターン点滅・流動(スクロール)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4847
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
耐久性に優れたターポリン生地使用。
軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。
反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。
光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。
寸法(mm)550×400
仕様マグネット×6個、ハトメ×6個
材質ターポリン生地
機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯
電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100
使用乾電池単3電池3本
反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ
LED使用数(個)15
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。
丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。
光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。
流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)400×200
材質ターポリン生地
ハトメ数4個
使用電池単3電池×3本(別売)
点灯方式流動/点滅
反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープ
マグネット4個
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。
質量(kg)約4
幅(cm)横:78 縦:44
使用電池単一2本
厚さ(cm)約3
LED使用数(個)30
連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。
ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。
専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様夜間自動点灯装置付
質量(kg)4.7
電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAh
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。
材質ターポリン
高さ(mm)280
間口(mm)480
表示内容矢印
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4845
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
トラスコ品番354-0346
材質PVC・ABS
質量(g)150
取付方式マグネット
対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応)
縦(mm)300
横(mm)380
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。
仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付
トラスコ品番665-4381
材質/仕上ターポリン
質量(g)310
電源単3電池3本(別売)
ハトメ数穴:4
縦(mm)200
横(mm)400
LED色赤
取付け方法紐固定、マグネット固定
マグネット4
LED使用数(個)16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ソーラー式LED矢印板で経済的です。
電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432
仕様グリーンクロスソーラーストリームアロー
トラスコ品番854-7647
質量(kg)4.7
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。
トラスコ品番868-1880
材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート
質量(kg)5.8
色レンズ:赤、フレーム:黄
高さ(mm)464
奥行(mm)105
表示内容矢印
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
GR差替式LEDハイブリッドアローは、ガードレール上に設置できるLEDタイプの矢印板です。高い位置に設置が可能なので、ドライバー目線でより安全に使用できます。取付後に板面の角度調整が可能な優れものです。カーブの多い所でも効果が期待できます。
用途交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。ガードレール用の矢印に。
仕様自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V充電機能、夜間自動点滅機能
寸法(mm)板:幅480×高さ350
電源単一乾電池×2、(二次電池)4.8V/2000mAh
電池寿命(時間)(連続)約170(通常モード:約130、省電力モード:約40)
LED赤20個
サイズ(mm)ソーラー閉時:幅570×高さ500×奥行65、ソーラー開時:幅570×高さ500×奥行160
ソーラー無日照:約10日間(通常モード:約7日間、省電力モード:約3日間)
発光方式点滅または流動
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。
質量(kg)5
電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79
機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能
電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)
LED使用数(個)赤32個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
発光方式点滅/流動
サービス分類レンタル
関連キーワード