4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色・明光色 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 光束(Lm)2240 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60 出力電流(A)0.49 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1 力率高力率
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 街路灯