1,639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
5日以内出荷


1個ほか
658 税込724
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)52 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷



単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯 光源LED 取付方式マグネット 動作方式手動 点滅変則 保護構造IP54
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,520 税込3,872
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

端子の種類リードワイヤー 定格電流(mA)20 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

発光色 定格電流(mA)20 強度25 mcd 電球の種類点滅LED ベゼルスタイルロープロファイル
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FULLEONLED表示灯 Fulleon
エコ商品
仕様電源電圧:3 → 20、5 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 高さ:48mm 、 ベース長さ:87mm 、 最大温度:+60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷



1個ほか
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



長さ(mm)28.5 寸法(mm)【電球】14 取付穴(mm)12 定格電流(mA)20 電球の種類LED ベゼルスタイルロープロファイル
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





APEMApem LED表示灯 6mm
エコ商品
長さ(mm)20.3 寸法(mm)【電球】7.2 取付穴(mm)6 定格電流(mA)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイルロープロファイル
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 燈 8mm
エコ商品
長さ(mm)11.3 寸法(mm)【電球】9.5 端子種別リードピン 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型
1個
269 税込296
5日以内出荷






便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)80 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷


CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm
エコ商品
長さ(mm)14.5 寸法(mm)【電球】7.5 端子種別リードピン 取付穴(mm)6.5 発光色 定格電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
1個
479 税込527
5日以内出荷