カテゴリ
- 制御機器(336)
- 防災用品(56)
- 電気材料(43)
- 空調・照明・電設資材(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 安全用品(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 店舗什器・備品(7)
- 測定用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(110)
- OSRAM(オスラム)(91)
- LEDIL(77)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- LUMILEDS(25)
- KINGBRIGHT(20)
- INFINEON(16)
- JTT(16)
- SIEMENS(12)
- ハタヤリミテッド(10)
- VISHAY(9)
- エピオス(7)
- DESCO(6)
- ROHM(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- ハヤノ産業(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- DiodesZetex(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「led袋」の検索結果

静電気拡散性ESDバッグ メタルイン
DESCO¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ規格袋 MBYシリーズ
エーディーワイ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)当日出荷小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
静電気シールドバッグ
DESCO(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181袋(100枚)当日出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)
セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
ESDバッグ(ブルー)
ホーザン(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10枚)当日出荷静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
ラミジップ 底開きタイプ
セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ用途完全防湿包装向け
ESDバッグ(導電袋)
ホーザン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)当日出荷内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。種別導電バッグ材質PE(カーボン入)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性ESDバッグ
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1箱ほか6日以内出荷から33日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762
ICパック(チャック付)
アズワン(1件のレビュー)¥7,400~税込¥8,140~1ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
アズワン¥27,400~税込¥30,140~1箱(25枚)当日出荷ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
アルミ規格袋 チャック付 MBY-6565ZIPSシリーズ
エーディーワイ¥35,980税込¥39,5781箱(50枚)当日出荷小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。寸法(mm)650×650+30
LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入
MAC8(マックエイト)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553アズワン品番65-7248-58
LEDリフレクター 1袋 10個入
LEDIL¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Ledil リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 49.9 mm です 高さ 10.3 mm です ROHS に準拠しています仕様●シリーズ:CLAMP-PRV-A●寸法:49.9mm●併用可能製品:基本品目●固定方法:プッシュフィット式●コード番号:227-0428アズワン品番65-7249-60
LEDリフレクター 1袋 5個入
LEDIL¥3,098税込¥3,4081袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7698アズワン品番65-7259-31
LEDランプ 1袋 5個入
SIEMENS¥5,798税込¥6,3781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。黄LED仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1406アズワン品番65-7798-04
LEDレンズ 1袋 5個入
LEDIL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。LEDiL EMMAシリーズLEDレンズ。LEDiL製のEMMAシリーズは、角型ベースの丸型LEDレンズのファミリです。 EMMAシリーズは、単一LEDに対応した設計で、側面からも発光します。 EMMAレンズは、レンズを通してLED光源からの光の方向を制御し、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMMAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 EMMAレンズは、様々なLEDに使用できるように設計・最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。仕様●シリーズ:Emma●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●ビュー角:165 → 173 °●添付方法:のり,ピン●寸法:9.9 x 9.9 x 5.7mm●高さ:5.7mm●キット内容:レンズ●長さ:9.9mm●幅:9.9mm●コード番号:891-0479アズワン品番65-7228-63
LEDランプ 1袋 5個入
SIEMENS¥5,798税込¥6,3781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。白LED仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1404アズワン品番65-7796-51
LEDリフレクター 1袋 2個入
LEDIL¥2,098税込¥2,3081袋(2個)7日以内出荷ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケットアズワン品番65-7258-84
LEDリフレクター 1袋 5個入
LEDIL¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:36°●寸法:49.5 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット●コード番号:201-7694アズワン品番65-7259-23
LEDリフレクター 1袋 2個入
LEDIL¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 素材製で、HMD コーティングが施されています。28 ° の広いビーム角度を備えています。色は金属です 寸法は O 29.6 mm です 高さは 17.2 mm です仕様●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 29.6 x 17.2mm●固定方法:テープアズワン品番65-7242-82
LEDリフレクター 1袋 2個入
LEDIL¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Ledil LED リフレクタは、スポットビーム角が 15 ° です。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:15°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7679アズワン品番65-7258-83
LEDランプ 1袋 5個入
SIEMENS¥5,798税込¥6,3781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。赤LED仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1405アズワン品番65-7797-01
LEDリフレクター 1袋 2個入
LEDIL¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 素材製で、HMD コーティングが施されています。15 ° の広いビーム角度を備えています。色は金属です 寸法は O 29.6 mm です 高さは 17.2 mm です仕様●シリーズ:ELLA●ビーム角:15°●寸法:O 29.6 x 17.2mm●固定方法:テープアズワン品番65-7241-73
LED アンバー 表面実装 チップLED 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7006アズワン品番65-7233-45
LED 黄 表面実装 チップLED 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7020アズワン品番65-7231-10
LED 赤 表面実装 チップLED 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7235-18
LED 青 表面実装 チップLED 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7232-66
LED 緑 表面実装 チップLED 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498~税込¥1,648~1袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1
...