こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD
質量(g)約175
消費電力(W)23
口金E26
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
垂直点灯(水平取付け不可)
用途街路灯
質量(g)240
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5
口金E39
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8000
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5
光色昼白色
電球の種類LED
ワット数48
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
適合本体PWL-22B
質量(g)218
口金E26
全長×幅W(mm)165×95
色温度(K)6000
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)119
質量(g)128
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)12.5
全光束(Lm)1520
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.209
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷から32日以内出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD
質量(g)約278
消費電力(W)32
口金E26
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
電球の種類LED
定格消費電力(W)22
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
仕様二重絶縁
全長(mm)165
質量(g)約218
周波数(Hz)50/60
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
最大径(Φmm)約95
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100
電球形状ボール形
電球の種類LED
電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000時間
外径(Φmm)95
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)118
質量(g)110
口金E26
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
定格入力電流(mA)210
明るさ白熱電球100W相当
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)430
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数48
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7
点灯方向水平点灯・上向き点灯
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数50W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)118
質量(g)110
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
定格入力電流(mA)210
電球の種類LED
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
消費電力(W)13.4
全長(mm)133
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra80
定格電流(mA)233
外径(mm)50
電球の種類LED
材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート
保護等級IP55
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)316
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
長さ(mm)98
質量(g)65
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般電球タイプ
色温度(K)6500
定格入力電流(A)0.076
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長さ(mm)98
質量(g)77
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)7.4
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.128
光色温白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。
付属品ソケット
質量(g)120
Philips Hue White&カラー スターターキットでお部屋に彩りを加えませんか。このセットには3色のスマート電球とHueブリッジが付属しています。照明を思いのままにコントロールしたり、Hueアプリにアクセスしたり数えきれないほどの機能を備えています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、Hueランプ×3、電源アダプター
質量(g)ブリッジ:290g、電球:67g
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ブリッジ:91×26、電球:62×112
電球【LED】E26、200-6500K+1600万色フルカラー、75W相当、ルーメン出力1100lm@4000K
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
長さ(mm)98
質量(g)65
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.085
光色温白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
質量(g)1420
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)13500
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)6300
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
質量(g)1450
種類SS用
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)、166.3(200V)、166.3(242V)
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥41,980
税込¥46,178
92日以内出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
質量(kg)15.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)15.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2
光束(Lm)器具:77800
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.6
光束(Lm)器具:76700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
質量(kg)15.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード
1
2
次へ