LEDioc LEDアイランプSP-W 89W SS用 〈E39口金〉 セラミックメタルハライドランプ270W相当 クラス2000

LEDioc LEDアイランプSP-W 89W SS用  〈E39口金〉 セラミックメタルハライドランプ270W相当 クラス2000 岩崎電気

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)、166.3(200V)、166.3(242V) 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09110949 LDGS89N-H-E39/SS
オープン
41,980
46,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする