白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20
タイプ40W相当
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)20000
直径×長さL(Φmm×mm)35×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。
LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。
通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。
お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95
電球形状ボール球
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)118
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)316
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26
色温度(K)2800
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
幅(mm)156
高さ(mm)199
質量(kg)0.6
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)365
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式地中埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)208
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様消費効率:26.6 lm/W、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白、床埋込型、ステンレス製、Ra80、40形電球1灯器具相当、床面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ケーブル別売、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114.4
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)111
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:18.3 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:115 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)79
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)116
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)312
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)150
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
関連キーワード