20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12 サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

定格:2.5V 入数:2個 カラー:レッド
仕様電池2本用 定格2.5V ケーブル長(cm)20
1袋(2個)
245 税込270
翌々日出荷

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
1個
379 税込417
翌々日出荷

1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電球形状ムギ球 タイプフィラメント 仕様3V コード長さ(cm)20
1パック(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミネシマLED
電球の種類LED 外径(Φmm)3 抵抗(Ω)200 LED光源(mcd)500~800 電流(mA)20 指向角(°)180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
1個
512 税込563
当日出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格:2.5V 入数:2個 カラー:グリーン
1個
170 税込187
翌々日出荷

エレキット超高輝度コード付LED
エコ商品
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6 規格3V 抵抗(Ω)(保護)220
1組(10個)
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
1袋(2個)
711 税込782
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付 定格電流(mA)25 動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

関連キーワード