カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(955)
  • 制御機器(37)
  • 測定用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全用品(8)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led3000」の検索結果

関連キーワード
1,114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみ ノガLED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
LEDマグネットスタンド ノガLEDマグネットスタンドノガ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6光束(Lm)540電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)343LED6灯
CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入 TOKISTARCLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入TOKISTAR
7,398税込8,138
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDズームライト 3000Lm オーム電機LEDズームライト 3000Lmオーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ質量(g)約438電源単3形乾電池9本(別売)外径×全長(mm)56×230全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520保護等級IPX3光源白色系LED(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LED
LEDスクエア光源3000Lm調光白色 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア光源3000Lm調光白色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2840調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
LEDスクエア光源3000Lm調光温白 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア光源3000Lm調光温白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LEDスクエア光源3000Lm調光昼白 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア光源3000Lm調光昼白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3000調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 オーム電機充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯オーム電機
7,398税込8,138
1個
当日出荷
長時間明るさ維持 充電式(USBケーブル付属) 最大3000 lm 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW) 充電インジケーター付き 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード リチウムイオン電池内蔵 保護等級IPX6(防浸形)
付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
真鍮ウォールライト(くもりガラス&LEDランプ)BH3000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ウォールライト(くもりガラス&LEDランプ)BH3000 FR LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のウォールライト(マリンライト・マリンランプ)です。。 淡いラインがやわらかく浮かぶくもりガラスに、真鍮のくっきりとした放射状のラインが対称的。 真鍮表面は磨き仕上げで作られ、時間と共に真鍮独特の色調変化がお楽しみいただけます。屋外だけでなく、インテリア照明としてお楽しみ頂くこともできます
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品E17 4.2w LEDランプ、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)207高さ(mm)207奥行(mm)100消費電力(W)4.2口金E17ガラス部くもりガラスRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマLEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500材質アルミダイカスト、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマLEDベースライトAC式【3000lm】アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス色温度(K)3000定格入力電流(A)0.3保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)3000光色電球色電球の種類LED
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120
RG LED T10X31トップ 3000K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 3000KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
LED高演色SP広角3000K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP広角3000K個別調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
FHT代替LED電球 11W 3000K エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 3000Kエコ・トラスト・ジャパン
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11管径(Φmm)50口金GX24q全光束(Lm)1400直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形管長(mm)151色温度(K)3000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
UV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03) メイコーUV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03)メイコー
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用白色LEDスポットランプ
デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカデジタル照度計(LEDモード付)LX-3000ナリカ
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷
白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース型式LX-3000寸法(mm)63×37×169精度±3%rdg±5digits(標準光源にて)分解能0.1、1、10、100Lux機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LED高演色SP狭角3000K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP狭角3000K個別調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:812演色指数(Ra)95調光の可否
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルーMAD MAX(マッドマックス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
ブルーガラス球形式H7
FHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lm エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lmエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5管径(Φmm)50口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×127適合サイズ代替ランプ:FHT24形管長(mm)127保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
LED高演色SP 中角3000K 位相 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP 中角3000K 位相Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
LED高演色SP 狭角3000K 位相 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP 狭角3000K 位相Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F CREECree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430FCREE
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度3000KLED色RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115輝度フラックス標準396Lm光源径(Φmm)6放射束(W)10.9順方向電圧(V)9カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
LEDフィックスライト3000K DMXタイプ Panasonic(パナソニック)LEDフィックスライト3000K DMXタイプPanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1個
32日以内出荷
用途一般屋内用質量(kg)5.6電圧(V)100消費電力(W)44本体アルミ・鋼板色温度(K)3000入数(個)1アーム鋼板演色指数(Ra)85
LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16 カシムラLEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16カシムラ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
LEDフィックスライト3000K PWMタイプ Panasonic(パナソニック)LEDフィックスライト3000K PWMタイプPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
32日以内出荷
用途一般屋内用質量(kg)5.5電圧(V)100消費電力(W)43本体アルミ・鋼板色温度(K)3000入数(個)1アーム鋼板演色指数(Ra)85
スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4 IPFスーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4IPF
8,298税込9,128
1箱
5日以内出荷
ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
LED高演色SP中角3000K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP中角3000K個別調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:910演色指数(Ra)95調光の可否
LED高演色SP 広角3000K 位相 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP 広角3000K 位相Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80電球の種類LEDチップ×84個照射角度(°)約120
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連キーワード
...