カテゴリ

  • バイク純正部品(430)
  • バイク部品(258)
  • 空調・照明・電設資材(233)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 学童・教育用品(74)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • トラック純正部品(47)
  • 制御機器(44)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 電気材料(33)
  • 家電(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 農業機械(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leet」の検索結果

関連キーワード
1,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トライヒアコンボ LEET

    トライヒアコンボ

    LEET
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ・聞きたい音を思い通りに。遠隔マイク付き集音器。・便利な遠隔マイク!遠隔マイクは半径20mの音を集音し耳に届けます!テレビの音を直接聞いたり、話し相手の胸元に装着もできます!。・だれでもカンタン操作:スマホ・WiFi・電池交換全て不要!本体だけで操作完結!店舗や医療機関での設定不要!。・あなた専用の音に:右耳・左耳それぞれで音量設定可能!音量だけでなく、周波数も変えられる高機能搭載!。・有線イヤホンで無くさない:あえて有線イヤホンを採用。片耳だけ紛失して買いなおす・探す、そんなもったいないを無くします!。・防犯・見守りにも:寝ている赤ちゃんのそばや、子供部屋で遊ぶお子様の様子をキッチンで聞いたり。一方的に様子を確認するときに便利です!
    セット内容集音器本体、遠隔マイク、専用イヤホン、AUXケーブル、RCAケーブル、充電ケーブル、イヤーピース4種類(S・M・L・カット)、首掛けストラップ材質PC(ポリカーボネイト)、メタルネイビー質量(g)遠隔マイク:21サイズ(cm)幅3.5×奥行0.9×高さ5.98電源バッテリー本体質量(g)23
  • 互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ プレジール

    互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ

    プレジール(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 一体形スクエア直付形本体□500 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□500

    東芝ライテック
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ500設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□720 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□720

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。器具本体とスクエア光源ユニットの組み合わせで様々な用途にご利用いただけます。本体への取り付け時の施工性が向上。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ
    サイズ720設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□650 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□650

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ650設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□570 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□570

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    サイズ570設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□400 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□400

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ400設置方式直付形
  • 20形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
  • TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120防水

    東芝ライテック
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付110形W230防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230防水

    東芝ライテック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー逆富士器具
  • 40形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.7グリーン購入法適合消費電力(W)120
  • TENQOO直付40W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付40W本体

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    消費電力(W)40
  • TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    定格電圧(V)AC200~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠

    東芝ライテック
    5,698税込6,268
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形直付反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付反射笠

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
  • TENQOO直付20W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付20W本体

    東芝ライテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消費電力(W)20
  • LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付110形本体 東芝ライテック

    TENQOO直付110形本体

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    9,298税込10,228
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W230

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    幅(mm)器具:230質量(kg)2.1消費電力(W)230グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W120

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.2消費電力(W)120グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形反射笠

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W70

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:70質量(kg)1消費電力(W)70グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W230

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    幅(mm)器具:230質量(kg)1.4消費電力(W)230グリーン購入法適合
  • TENQOO直付40形W70P付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W70P付

    東芝ライテック
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    13日以内出荷
  • HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機

    HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

    オーム電機(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
    ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
  • TENQOO直付HACCP 防湿形 東芝ライテック

    TENQOO直付HACCP 防湿形

    東芝ライテック
    57,980税込63,778
    1個
    46日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 HACCP対応器具の特長/食品工場や学校給食室におすすめ。/HACCPの考え方に基づいた衛生的な環境でご活用いただけます。埃の付着・侵入を抑え、清掃しやすい構造。/外郭は、帯電防止剤入りのアクリルカバーを採用。静電気による埃の付着を抑制します。また、R曲線の形状で、継ぎ目のない一体カバーのため、拭き取りやすく清掃が容易です。天井と器具本体、器具本体とカバーの間にパッキンを施しているため、埃の侵入にも配慮しています。また、薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材を採用しています。埃がつきにくい下面透明カバー(帯電防止処理材)を採用。/静電気による埃の付着を抑制する、下面透明カバーを採用。衛生的にお使いいただけます。
    カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
  • キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック エレコム

    キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードと静音マウスセットです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーひとつでキーボードとマウスを接続可能なため、USBポートが少ない薄型パソコンなどにもおすすめです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。クリック時のカチカチ音が気にない静音ワイヤレスマウスを付属しています。左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンすべてにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながら静かに使用できます。 。マウスのセンサーには、小さな凹凸や埃がある環境でも正確にポインタを動かせる”BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。マウスの分解能は、スムーズな操作を実現する1600DPIです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容無線静音コンパクトキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4ブラックサイズ【キーボード】コンパクト、【マイク】M質量(g)【キーボード】約380※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機分解能【マウス・センサー】1600DPI対応【キーボード・レシーバー収納】対応、【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】372.6×135.9×22.1、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式キー数102キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命【キーボード】最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります、【マウス】最長約10カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合がありますキー方式メンブレンキーストローク(mm)1.4ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)18.6ホイール数【マウス】1個読取方式【マウス】BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • 会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム

    会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー

    エレコム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    省スペースな円筒形デザインの会議用有線スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも参加者の声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
    用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 。パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 。350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 。エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 。オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 。ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 。2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 。タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 。大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 。※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8,000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人付属品USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))ブラック質量(g)260外形寸法(mm)幅約75×奥行約75×高さ約120最大出力(W)実用:5ケーブル長(m)1.5対応機種USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。周波数特性20Hz~20,000Hz保証期間1年間入力端子USB-A端子スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4
...