カテゴリ
- バイク部品(258)
- 空調・照明・電設資材(233)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
- パソコン/周辺機器(41)
- 科学研究・開発用品(34)
- 家電(16)
- 測定用品(12)
- 制御機器(10)
- 農業機械(10)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 安全用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 自転車部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック(225)
- モートーン(173)
- SKC(環境測定)(45)
- brembo(31)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- Jabra(17)
- GBRacing (ジービーレーシング)(16)
- コミネ(11)
- ホンダ(10)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(10)
- ベビーフェイス(10)
- AFAM(アファム)(9)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(8)
- Xiaomi(6)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(6)
- 岩崎電気(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- EMEET(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「leet」の検索結果

トライヒアコンボ
LEET¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷・聞きたい音を思い通りに。遠隔マイク付き集音器。・便利な遠隔マイク!遠隔マイクは半径20mの音を集音し耳に届けます!テレビの音を直接聞いたり、話し相手の胸元に装着もできます!。・だれでもカンタン操作:スマホ・WiFi・電池交換全て不要!本体だけで操作完結!店舗や医療機関での設定不要!。・あなた専用の音に:右耳・左耳それぞれで音量設定可能!音量だけでなく、周波数も変えられる高機能搭載!。・有線イヤホンで無くさない:あえて有線イヤホンを採用。片耳だけ紛失して買いなおす・探す、そんなもったいないを無くします!。・防犯・見守りにも:寝ている赤ちゃんのそばや、子供部屋で遊ぶお子様の様子をキッチンで聞いたり。一方的に様子を確認するときに便利です!セット内容集音器本体、遠隔マイク、専用イヤホン、AUXケーブル、RCAケーブル、充電ケーブル、イヤーピース4種類(S・M・L・カット)、首掛けストラップ材質PC(ポリカーボネイト)、メタル色ネイビー質量(g)遠隔マイク:21サイズ(cm)幅3.5×奥行0.9×高さ5.98電源バッテリー本体質量(g)23
互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ
プレジール(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
東芝ライテック¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から9日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
一体形スクエア直付形本体□500
東芝ライテック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。サイズ500設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□720
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。器具本体とスクエア光源ユニットの組み合わせで様々な用途にご利用いただけます。本体への取り付け時の施工性が向上。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップサイズ720設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□650
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。サイズ650設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□570
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。サイズ570設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□400
東芝ライテック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。サイズ400設置方式直付形
20形電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
TENQOO直付110形W120防水
東芝ライテック¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W230防水
東芝ライテック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー逆富士器具
40形電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷定格電圧(V)AC200~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠
東芝ライテック¥5,698~税込¥6,268~1台7日以内出荷から8日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放
東芝ライテック¥5,398~税込¥5,938~1台7日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1台7日以内出荷定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥9,298~税込¥10,228~1台7日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
TENQOO直付HACCP 防湿形
東芝ライテック¥57,980税込¥63,7781個46日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 HACCP対応器具の特長/食品工場や学校給食室におすすめ。/HACCPの考え方に基づいた衛生的な環境でご活用いただけます。埃の付着・侵入を抑え、清掃しやすい構造。/外郭は、帯電防止剤入りのアクリルカバーを採用。静電気による埃の付着を抑制します。また、R曲線の形状で、継ぎ目のない一体カバーのため、拭き取りやすく清掃が容易です。天井と器具本体、器具本体とカバーの間にパッキンを施しているため、埃の侵入にも配慮しています。また、薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材を採用しています。埃がつきにくい下面透明カバー(帯電防止処理材)を採用。/静電気による埃の付着を抑制する、下面透明カバーを採用。衛生的にお使いいただけます。カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードと静音マウスセットです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーひとつでキーボードとマウスを接続可能なため、USBポートが少ない薄型パソコンなどにもおすすめです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。クリック時のカチカチ音が気にない静音ワイヤレスマウスを付属しています。左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンすべてにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながら静かに使用できます。 。マウスのセンサーには、小さな凹凸や埃がある環境でも正確にポインタを動かせる”BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。マウスの分解能は、スムーズな操作を実現する1600DPIです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容無線静音コンパクトキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4色ブラックサイズ【キーボード】コンパクト、【マイク】M質量(g)【キーボード】約380※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機分解能【マウス・センサー】1600DPI対応【キーボード・レシーバー収納】対応、【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】372.6×135.9×22.1、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式キー数102キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命【キーボード】最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります、【マウス】最長約10カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合がありますキー方式メンブレンキーストローク(mm)1.4ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)18.6ホイール数【マウス】1個読取方式【マウス】BlueLED電波周波数2.4GHz帯
TENQOO直付無線器具本体
東芝ライテック¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO直付20W230DALI
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。付加機能DALI対応カテゴリー逆富士器具
...