容量(高ラプチャー容量)あり
種類管型ヒューズ
シリーズ0 130
定格電圧(V)500
遮断電流(A)100000(@500V)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータなし
アプリケーション(カテゴリ)aM
仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用
プレートサポート
取付方式フラッシュマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ARTEORシングルギャング表面実装バックボックス. シングルギャングバックボックス(英国、ドイツ、フランス仕様) 2モジュール用、シングルギャング 屋内外どちらの用途にも対応する設計
奥行(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
プレートカバープレート
取付方式フラッシュマウント
プレートカバープレート
取付方式フラッシュマウント
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●ジャンパ接続アクセサリ. ねじ及びスプリング端子台用バスバー。 ねじの不要な前面自動挿入取り付け。 絶縁及び分割可。 連続及び交互接続。
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意
長さ(mm)45
幅(mm)22.5
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)8.5
プレートブランキングプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番468-6926
質量(g)80
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
長さ(mm)92
幅(mm)92
色白
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)8
プレートカバープレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.
色黄
高さ(mm)67
材質(本体)プラスチック
規格NF
シリーズBatibox
設置場所乾燥した裏地
IP等級IP00
仕様NF C 15-100. Lighting fixture housing with Batibox DCL cover. Lighting fixture housing with DCL cover. DCL covers are constructed in accordance with section 559 1.1. of the standard NFC 15-100, They also comply with product standard UTE C 61-390. Equipped with new automatic connector with 45° terminals.
幅(mm)67
色黄
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)50
規格NF
設置場所乾燥した裏地
IP等級IP00
ギャング数1
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意
材質(本体)プラスチック
取付方式フラッシュマウント
全幅(mm)45
定格電圧(V)5DC
全高(mm)45
定格電流(A)1.5
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
幅(mm)71
色赤
材質(本体)プラスチック
規格NF
シリーズBatibox
取付け方法埋込型
IP等級IP00
ギャング数1
仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。
色黄
材質(本体)プラスチック
規格NF
設置場所乾燥した裏地
アース端子なし
IP等級IP00
仕様アクセサリタイプ:エンドストップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●Viking 3端子パーティション及びエンドキャップ. ねじ端子台用のパーティション及びエンドキャップです。
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。
材質(本体)ポリアミド
ケーブルCSA(mm2)2.5~10
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:取付けキットプレートアセンブリ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:620-3592
アズワン品番65-7252-39
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:423-2201
アズワン品番65-7228-39
1個
¥499
税込¥549
欠品中
材質(本体)プラスチック
IP等級IP44
色橙
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)40
規格NF
取付け方法埋込型
IP等級IP00
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:多様な角度●材質:PVC●幅:16mm●高さ:32mm●寸法:32 x 16mm●シリーズ:Miniature PVC●DLPlus 32 x 16モールディング. 設置モールディング、中央パーティションなし、独立した全体的なカバー付き。 ソフト又はハードパーティションにモールディングを取り付けるための特殊プラグは別売りです。. 規格: NFC 68-104
1袋(5個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)92
幅(mm)92
色パールアルミニウム
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)7.7
プレートカバープレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様電流タイプ:AC●デシベル/1m:100dB●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V ac●直径:73 mm●本体色:黒●小型電子機構サイレン. 電子機構サイレン製品で、直流又は交流品があります。 表面実装又は半埋込取り付けです。 連続動作時間はモデルによって100又は200時間です。 ねじ止め接続。
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ