32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20LK3) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS10K3) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS32K3) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS10LK3) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数3爪 ボディサイズ40mm ストローク(mm)12 モータサイズ(-) 基本形
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数3爪 ボディサイズ32mm ストローク(mm)8 モータサイズ(-) 基本形
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS2 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数3爪 ボディサイズ20mm ストローク(mm)6
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS1 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数3爪 ボディサイズ10mm ストローク(mm)4
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)



1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷




RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

関連キーワード