カテゴリ
- 制御機器(211)
- 丸型コネクタ(132)
- 基板用コネクタ(40)
- ナイロンコネクタ(2)
- 同軸コネクタ(2)
- 電気材料(119)
- 電気部品その他関連用品(17)
- パソコン/周辺機器(31)
- 学童・教育用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 農業機械(19)
- 理美容(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 食品・飲料(9)
- 日用品(7)
- 家電(6)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- 卓上消耗品(3)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
コンタクト形状
ブランド
- LEMO(168)
- Adaptive(4)
- Electro Harmonix(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- MB Wear(9)
- Mobilemark(12)
- Molex Premise Networks(17)
- StarTech.com(3)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(3)
- コミネ(18)
- シェモア(20)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- シン三海(5)
- ナリカ(4)
- ネオダクト(98)
- ホンダ(32)
- リブプラス(4)
- 日本モレックス(molex)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lemo」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ
LEMO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ
LEMO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズ
LEMO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ
LEMO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズ
LEMO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状アングル種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法基板実装
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
MSB.00.250.LTE100
LEMO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω T字プラグ、ソケット(90°)2個 00シリーズ
LEMO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置形状ティー種類丸型定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ
LEMO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット)
LEMO¥7,998税込¥8,7981個欠品中マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。用途RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適材質真鍮、金形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メス・オス兼用コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ
LEMO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法基板実装
MSB.00.250.LTE200
LEMO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω ストレートプラグ、終端器 00シリーズ
LEMO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置仕様NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ用終端器形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ BNCソケット)00シリーズ
LEMO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置形状ストレート種類丸型定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ
LEMO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズ
LEMO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状ストレート種類丸型定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
...