UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14
幅(mm)11.9
寸法(mm)39.14×11.9×12.55
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(25個)
¥6,498
税込¥7,148
取扱い終了
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.17
ピッチ(mm)2.74
極数15
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード